パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)8
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番303-5450
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
質量(g)1200
寸法(Φ×m)38×2
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名ホース・パイプセット
ホース長さ(m)約1.5
適合本体型式No.67-20
関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番298-5977
消費電力(W)1050
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
電源コード(m)8
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)62
捕塵粒子径(μm)0.1
アズワン品番7-1033-01
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
適合NVC-20L用
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
長さ(m)2
適合本体EVC-200SCL/200PCL
種別集塵ホース
ホース径(Φmm)約35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
質量(kg)5.9
仕様乾式
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、お店パックSP-15C
トラスコ品番298-4121
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397
騒音値(dB)58
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)58
最大真空圧(kPa)23.5
内径(mm)(パイプ)34.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)鋼板製ボディ
コード長さ(m)8
吸込仕事率(W)360
運転音(dB)71(新基準)
集塵方式布フィルター
軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。
付属品隙間用吸口
適合交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F
質量(kg)3.2(付属品含む4.4)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000~300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×288×214
吸込仕事率(W)510~80
集塵容量(L)1.5
運転音(dB)69~62
集塵方式紙パック式
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプフロアブラシ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)15
付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70
トラスコ品番303-5468
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
本体質量(kg)7.4
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。
用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル
付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口
適合(紙パック)GP-75F
質量(kg)4.4
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300~1000
コード長さ(m)約5
吸込仕事率(W)約80~500
集塵容量(L)1.5
運転音(dB)60~66
保証期間1年
集塵方式紙パック式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
電源(V)100
集塵容量(L)18
電源コード(m)8
トラスコ品番114-5464
セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)383
質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)557
タイプ布フィルター
奥行(mm)475
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)360
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)2.1
アズワン品番64-8474-28
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
集塵容量(L)4
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)8
付属品床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード
消費電力(W)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439
本体質量(kg)2.9
運転音(dB)59
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。
集塵容量(L)7
トラスコ品番114-5447
幅(mm)330
質量(kg)6.2
高さ(mm)397
奥行(mm)340
騒音値(dB)55
最大風量(m3/min)2.2
アズワン品番64-8474-27
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)15
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4156
幅(mm)387
高さ(mm)645
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)400
消費電力(W)1050
電源単相100V
材質(フィルター)布
本体質量(kg)5.9
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)62
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番859-7219
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)10.7
運転音(dB)64
アズワン品番64-8474-19
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
質量(kg)6.8
仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式
付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)
トラスコ品番298-5985
消費電力(W)500
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)1.4
運転音(dB)59
アズワン品番7-1032-11
最大真空圧(kPa)14.7
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
吸込仕事率(W)150
コード長さ(m)12
消費電力(W)1000
運転音(dB)73
吸水量(L)20
ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃
付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000
アズワン品番65-0294-64
風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
無段変速タイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃
付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)0~16000
アズワン品番65-0294-65
風圧(kPa[mm水柱])0~5.5[0~561]
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
関連キーワード