定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター
付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8
定格電圧(V)電池:DC18.0
コード長さ(m)(ACアダプター)1.6
連続使用時間強/約8分、標準/45分
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池(内蔵)
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5
集じん量(L)0.15
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
集塵容量(mL)600
吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10
質量(kg)1.1
付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター
使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式カプセル方式
蓄電池容量(Ah)1.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。
通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。
スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)
質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)
充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)
充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)
対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短
付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書
質量(kg)2.6
使用環境温度(℃)0~40
ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mA
ACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz
充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh
直径×高さ(cm)Φ32×8.5
運転時間(分)最大約90
面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質PP、ABS、PC、POM
質量(g)1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい。チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ。チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む)
外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416
消費電力(W)約14.0(本体充電時)
電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A
充電時間約3時間
運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時)
集じん量(L)約0.35
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム
付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ
質量(kg)1.2
消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3
モーター標準モーター
集塵容量(L)0.13
機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納
バッテリー内蔵式リチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37
連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分
バッテリー容量(mAh)1730
充電方式ACアダプター
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書
質量(g)980(本体のみ)
消費電力(W)80
寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ)
定格電圧AC100~240V(50/60Hz)
対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-10~50
取扱説明書あり(日本語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
仕様吸引仕事率:ハイパワー時27W
付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)
材質本体:ABS
質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1、ハンディユニット:約0.6
電源(V)AC100 50/60Hz
スイッチどのモードからも長押しで停止可能
コード長さ(m)約1.8
最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H875×W200×D101、ハンディユニット:約H313×W70×D101
連続使用時間(分)(フル充電時)ハイパワー約12、強約15、標準約20
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
ダストボックス容量(L)約0.2
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、POM
色ホワイト
質量(g)1700
タイプサイクロン式
電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085
集塵容量(L)0.2
連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ご家庭での使用や充電ができます。
コード長さ(m)1.5
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
付属品【掃除機】すき間ノズル、ACアダプター
質量(kg)【テレビ】5.3、【掃除機】1.2、【洗濯機】30、【電子レンジ】12、【冷蔵庫】30
容量(L)128
間口(mm)480
保証期間1年
レンジ出力(W)520(50Hz)/650(60Hz)/500/解凍200相当
コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5
吸込仕事率(W)最大63
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)10分、(標準)30分
充電時間3時間
電池(リチウムイオン電池)14.8V 2000mAh
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64
入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き
6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5
付属品フック1個、棚板3枚
適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質MDF、パーティクルボード
色ブラウン
使用工具プラスドライバー,手袋
組立時間20分
六角レンチ(mm)2.5
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き
6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5
付属品フック1個、棚板3枚
適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質MDF、パーティクルボード
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
組立時間20分
六角レンチ(mm)2.5
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)
電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)DC5/1A
充電時間(時間)約4
動作時間強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式フィルター式
集塵容量(mL)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71
質量(g)約500(付属部分を含まず)
付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。
お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。
自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します)
念入りモード(念入りにお掃除します。)
スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します)
隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。)
マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。)
モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。
落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。
ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。
UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用
付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.1
消費電力(W)15
電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A
連続使用時間(分)90
吸引能力1400Pa
運転音(dB)65
充電時間(時間)4~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55
面積(m2)80(最大クリーニング作業)
集塵容量(mL)160
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ
集塵容量(L)0.3
吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46
質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650
アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29
定格電力(W)120
運転音(dB)69
色ブラック
保証期間1年
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック
付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル
寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903
質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)
消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)
スイッチスライド式 ON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.45
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh
集塵方式サイクロン式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX
充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)
充電出力電源(V)DC12/500mA
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン
シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー
タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属
3種のアタッチメント付き
ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に)
ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に)
バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに)
アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。
ゴミはダストカップに集められます。
本体とアタッチメントを収納できる袋付き
家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書
容量(mL)約90(ダストカップ)
電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)
本体質量(g)約465
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
集塵方式ダストカップ
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2本)
使用可能時間(分間)約12
取扱説明書(1.84MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト
付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド
質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5
色ホワイト
タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド
対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可
電池カセット式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230
運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。
用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル
付属品ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書
質量(kg)1.8
色ホワイト
バッテリーニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh
充電時間(時間)約4~5
直径×高さ(cm)29×7.6(サイドブラシ含まず)
稼働時間(分)最大約60
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ