仕様卓上型受信機セット
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個
サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm
電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-1265-01
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。
無線到達距離:約100m。
災害用の簡易トイレ100回分セットです。
業界最小サイズなので省スペースで備蓄可能です。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
1日1人5回を目安とすれば約20名が1日分必要となる備蓄量です。
用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策
使用可能回数100回分
仕様100回分
セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋
質量(g)2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×180
1箱(100回分)
¥14,990
税込¥16,489
当日出荷
全面、面ファスナーで体型に合わせて調節しやすい。
二重股と防水生地で、もれを防止。
材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100%<防水透湿加工/ポリウレタン>
タイプ男女共用、布・紙おむつ両用
洗濯方法洗濯(40℃まで)、乾燥機(130℃まで)蒸気滅菌121℃以下、 高温乾燥は130℃以下で処理してください。
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容携帯型受信機+送信機
種別携帯型受信機+送信機
寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5
質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60
電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-2297-02
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック!
工具不要・簡単取付!
ドアに金具を締めるだけ!
ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に
小さなお子様が外に出るのを防ぐ
材質取付金具:ステンレス、ロック金具:ステンレス、ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、シャックル部:鉄/メッキ仕上、キー:真鍮/メッキ仕上
色シルバー
戸と戸の隙間寸法(mm)3~4
ドア厚(mm)23~40
1セット
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質樹脂(グレー)
質量(g)約60
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力
消費電流(mA)20以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知中点灯(赤)
防水性日常生活防水(IP67相当)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約60
出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯赤、検知中:点滅
防水仕様日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします
アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。
個別出力が可能
総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。
3台まで増設可能(合計4台)
1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。
2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。
3.一斉表示や連動リセットが可能です。
あらゆる用途に使用可能
・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの
・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。
駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。
親切設計
・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。
・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。
・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉
・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)9
出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)
チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール
電源電圧(V)AC100又はDC10~15
機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能
消費電流(mA)500
チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階
動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作
設置場所屋内(壁掛式)
配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
仕様【空中線】内蔵型
その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
質量(g)約80(電池、クリップ含む)
出力10mW以下
電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)
音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能
電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン
外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)
表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)
周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)
検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
関連資料(2.84MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
尿とりパッドがしっかり使える繰り返しテープ。
大型パッドもしっかりおさまります。
ムレを防ぐ全面通気性シート(透湿性フィルム)採用。
種別テープ止め
使用可能回数3回分
吸収量(mL)450
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。
排便容器としてもご利用頂けます。
02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
目盛75~800mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107
アズワン品番0-8109-02
1枚
¥505
税込¥556
当日出荷
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯
材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)
質量(g)150
タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒
寸法W112 H70 D23
スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン
出力10mW以下
角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135
音量約90dB/1m
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)
周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
対象ガス爆発等級2、発火度G3
防爆構造本質安全防爆(ia)
電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)
タイマー設定倒れ検知タイマー
検知方式送信機:防爆・防滴型転倒
表示灯(赤色LED)送
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19
電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード