237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕上HL(ヘアーライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUS304製。丸型ガラリスタンダードタイプ
用途外壁の換気口としてご使用いただけます
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)
エコ商品
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)耐風型フード付ガラリ
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様耐風型フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-25 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

材質(本体)SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-21 適合パイプ内径(Φmm)145-160
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

材質(本体)SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-20 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-24 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-23 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-26 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-22 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

自然給排気用UK-UGENタイプ
材質NSS442M3 表面仕上げ(フード)メタリックグレー
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自然給排気用 UK-GSN / UK-GNタイプ
材質NSS442M3 表面仕上げ(フード)メタリックグレー
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に 材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP 寸法(mm)274×90×246 開口寸法(mm)床:258×75 セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本 材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン 表面処理(アタッチメント)メラミン塗装 色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。ステンレスの防虫網付タイプです。
用途自然吸排気口用フードとして。 材質ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ベントキャップ 材質アルミニウム(ベントキャップA部) 仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 仕上アルマイト加工
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口 種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス) トラスコ品番849-3665 質量(g)148 寸法A(mm)118 寸法D(mm)62 寸法E(mm)45 寸法B(mm)74 寸法C(mm)84 圧力損失9.6
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口 種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス) トラスコ品番849-3663 質量(g)368 寸法A(mm)182 寸法D(mm)95 寸法E(mm)49 寸法B(mm)120 寸法C(mm)138 圧力損失14
1個
2,898 税込3,188
欠品中

水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 仕様耐塩害、ガラリ付
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付)
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付)
エコ商品
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)