ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
1台
¥829
税込¥912
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
タテ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
質量(kg)0.77
消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)150
羽根形状プロペラファン
風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
¥8,888
税込¥9,777
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
1箱(10本)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
適合サイズ(Φmm)70~90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310
入数(個)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×1030
材質亜鉛めっき鋼板
タテ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×99×1030
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
適合パイプ(内径)Φ100mm
寸法(mm)178×178×136
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品プラグコード
適合パイプ呼び径10cm
埋め込み寸法(mm)Φ100
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
材質(フード)PP樹脂、(フード取付部)PP樹脂、(取付ネジ)SUS304
表面処理(フード)粉体焼付塗装
色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
表面処理(フード)メラミン塗装、(フード取付部)メラミン塗装、(取付ネジ)クロムメッキ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電源(V)AC100
接続端子速結端子接続
ファンプロペラファン
ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相
取付方式本体セパレート取付タイプ
電圧(V)100
電源電源端子盤接続
入数1台
接続パイプ(Φmm)150(二層管)
搭載品外気清浄フィルター
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
モーター4極コンデンサー誘導電動機
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニュム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニュム合金板t0.6、(水切板)アルミニュム合金板t0.6、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)7
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ