マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。
刺激臭に対応する活性炭付きです。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
区分DS2
サイズレギュラー
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM631
使用限度時間(h)9時間
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
有機溶剤・ガス臭を軽減します。
排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能排気弁付き
エスコ品番EA800MJ-4A
形状カップ型
色グレー
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様)
ハンドル横向き
配線方式個別配線
減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様)
ハンドル横向き
配線方式個別配線
軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
セット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個
質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号第TN382号
排気抵抗(Pa)35±15
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-8135-01
適合吸収缶KGC-10型FA
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
排気弁付き使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
構造3層構造
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
指定防護係数10
全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁
用途水ミスト(湿式研磨作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
粒子捕集効率(%)96以上
適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W
仕様活性炭素繊維入りフィルタ
トラスコ品番331-6467
質量(g)14
アズワン品番64-8898-97
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
活性炭入り/排気弁付きタイプ
農薬散布(粉剤・液剤)に安心して使えます。
活性炭が臭いを軽減。
排気弁から呼気を排出。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用
質量(g)17
規格DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
しめひもの調節がしやすい
マスクをたためて持ち運びに便利
国家検定規格の「DS2」に合格
パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。
排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)
吸気抵抗(Pa)52以下(実測平均値:37)
取付お面式
国家検定合格番号第TM598号
ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:20)
排気抵抗(Pa)36以下(実測平均値:21)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:108)
死積400cm3以下(実測平均値:144cm3)
使用限度時間(h)25
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
指定防護係数10
用途オゾン除去
不快臭除去
金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)
タールミスト
オイルミスト
水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s
粒子捕集効率(%)96以上
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。
活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。
カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DL2
質量(g)20.5
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610
使用限度時間(h)14
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用(吸排気弁部)の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質紙
サイズ直径約105mm×厚み約1.0mm
ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。
カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1
色ブラック
サイズM
質量(g)115以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
粉塵、溶接作業における高温・多湿環境での使用に適しています。
排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能排気弁付き
エスコ品番EA800MJ-32
形状カップ型
色青
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
米国NIOSH規格、日本国家検定規格に合格したマスク 。国家検定番号:第TM531号(排気弁無)
用途粉じんの吸入防止に
仕様●国家検定合格品、米国規格N95合格品 ●安心の4層構造 ●静電フィルターでチリ・ほこりをしっかりキャッチ
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用(吸排気弁シート部)の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質紙
サイズ直径約105mm×厚み約1.0mm
ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)22.0
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95
使用限度時間(h)16.0
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。
用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。
トラスコ品番162-8543
タイプ頭部掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
接顔部のゴムかぶれを防ぎます
トラスコ品番323-7338
質量(g)30
1袋(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10%
測定流体空気
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)0~1.0
関連資料カタログ(22.08MB)
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
農薬散布マスクの必需品です。水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。
材質シリコン・エラストマー・PC
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症予防
BC災害レベルD
仕様排気弁付
寸法(mm)(袋)330×55×220
タイプ二つ折り
規格NIOSH/N95
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
適合3753-RS2、3100、3200
トラスコ品番473-6214
タイプ取り替え式
1枚
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業など
セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個
材質シリコン
サイズM/L
タイプ吸収缶1個使用タイプ
能力【徐毒】146分(平均実測値)
ガスの種類有機ガス用
国家検定合格番号TN548
通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
折りたたみ式3面立体構造です。個装のため、管理や仮扱いがしやすくなっています。廃棄弁付のため装着時の呼吸がラクです。折りたたみ式のためかさばりません。3M[[TM上]]独自の排気弁(クールフローバルブ)を装備しています。
用途感染症対策。感染症予防。事業継続計画のための備蓄。
材質ポリプロピレン(PP)
吸気抵抗(Pa)343以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
検定NIOSH N95検定合格品
縦(mm)85
横(mm)215
排気抵抗(Pa)245以下
マスク形状3面立体
1箱(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4
ポンプ容量(mL)50
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
1個
¥358
税込¥394
7日以内出荷
適合(防じんマスク)DR74E、DR30C2、DR33L、DR73U2(防毒マスク)GM31、GM-32D、GM-73DK
1枚
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ