対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ(金網)16M
防火性能防火ダンパー無
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Φ50の排気筒の現場取り替え用、給排気筒径をΦ80からΦ50へサイズ変更します。[OH-G1706FFシリーズ専用]
セット内容給気ホースセット/ストッパーリング×3個/90°エルボ×1個/45°エルボ×1個/ホースバンド×2個
仕様【給排気延長限界】3m1.5曲がり以内 ※高地切り替えコネクタの切り替えが必要です
関連資料商品仕様図(0.25MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
用途中間接続用
材質鋼板
タイプ中間取付形
用途このアダプターは給排気筒口径がΦ49の給湯機器に、Φ80の給排気トップを取り付ける場合に使用します。
長さ(mm)140
内径(Φmm)49
外径(Φmm)80
関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.12MB)
据置用の近設直出しタイプの基本給排気筒セットです。また、延長工事が必要な場合は、Φ80延長給排気セットとの併用で、3m3曲がりまでの取付けが可能です。
対応機種MBX-3110FF、MBX-3110WFF
適合壁厚(mm)150~300
穴径(Φmm)115(壁穴)
寸法(mm)198(飛出)
関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。
吸音をイメージしたデザインです。
材質発泡ウレタン
色グレー
OTQ・OQB-G402W後方排気取り替え用、既存設置位置より本体が左に34mmずれます。
対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF
関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
掃除の際に便利なフタ付
用途排気筒の蓋
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ
種類給湯専用
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
OTQ・OQB-G402W後方排気取り替え用、既存設置位置より本体が左に40mm下がります。
対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF
関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.12MB)
対応機種FF-101A薄型給排気筒セット、FF-101A薄型給排気筒セット400型、FF-102A薄型給排気筒セット、FF-102A薄型給排気筒セット400型、FF-102A-C薄型給排気筒セット、FF-102A-C薄型給排気筒セット400型、FF-103W薄型給排気筒セット、FF-103W薄型給排気筒セット400型、FF-103W-C薄型給排気筒セット、FF-103W-C薄型給排気筒セット400型、FF-105薄型給排気筒セット、FF-105薄型給排気筒セット400型、FF-105-C薄型給排気筒セット、FF-105-C薄型給排気筒セット400型
材質SUS304
仕様FF-101A/102A/103W/105薄型給排気筒セット 対応壁厚:380-530mmFF-101A/102A/103W/105薄型給排気筒セット 400型 対応壁厚:480-630mmFF-102A-C/103W-C/105-C薄型給排気筒セット 対応壁厚:380-520mmFF-102A-C/103W-C/105-C薄型給排気筒セット 400型 対応壁厚:480-620mm
関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※2連結時のFFトップを近接して設置すると、器具が排気を吸い込んでしまう場合があります。下記FFトップどうしの離間距離に注意して設置してください。
仕様排気延長:7m3曲がり以内
筒径(Φmm)排気:80
リモコン別売
関連資料(0.16MB)
設置形態屋内壁掛形
給湯能力(kW)4万
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
関連キーワード