「排水 アキレス」の検索結果
寸法H(mm)46.5
寸法D(mm)73.0
寸法D1(mm)56.0
寸法D2(mm)38.5
寸法H1(mm)40.5
適合パイプVP50、VU50
寸法D3(mm)32.5
Oリング不要
寸法D4(mm)25
寸法D5(mm)58
適合ホース口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)352(短縮250)
寸法L1(mm)50
寸法D1(mm)89
寸法D2(mm)89
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)252
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)87
寸法D4(mm)87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
材質ゴム
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
材質特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)36
寸法D1(mm)91
寸法D2(mm)89
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)89
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
仕様洋風Pタイプ便器用
材質軟質塩化ビニル
色アイボリー
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用
アズワン品番65-2014-56
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
寸法L(mm)250、(カット)120
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)130
寸法L3(mm)40
寸法L4(mm)40
材質特殊塩ビ樹脂
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
適合パイプVP50、VU50
寸法D3(mm)58
寸法D4(mm)58
寸法L(mm)104
寸法D1(mm)51
寸法D2(mm)56
寸法H1(mm)65
適合パイプVP50、VU50
寸法H2(mm)107
寸法H3(mm)49
適合配管VP50、VU50
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-38
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32・38ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用
アズワン品番64-5158-39
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
32ミリ洗浄管用。呼40VU管用(内面接続)。アキレスジョイント:
その他【アキレスジョイント】AL-4032VU
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
呼75塩ビ管用カバー。カバーは切断して長さ調節可能
その他【アキレスジョイント】AC-240
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
寸法L(mm)62
寸法L1(mm)50
寸法D(mm)98
寸法D1(mm)69
寸法D2(mm)75
適合パイプVP65、VU65
寸法D3(mm)57
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
排水管用継手
用途屋内外兼用
仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330
材質合成ゴム(CSM)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
寸法L2(mm)98
寸法L3(mm)40
アキレスファイヤーハンター 林野火災用背負い式消火水のう。独自設計による大きな開口部で給排水作業が手軽。大容量の18L。
用途林野火災の残り火消火に、消防で長年採用されている商品
質量(kg)(水袋)1.3 (ポンプ)0.55 (ホース)0.25
容量(L)(水袋)18
機能放水距離(m):【直射】10以上(ノズル角度32°)、放水量(cc):90
1台(1台)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
25ミリ洗浄管用。呼30塩ビ管用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-3025
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
32ミリ洗浄管用。呼40VP管用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-4032VP
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-7523C
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-10039C
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-4023C
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
建築基準法 不燃材料認定(認定番号NM-4178)
用途洋風床上排水用ステンレスジョイント
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
1
2
次へ