洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
こんなお得な商品も!
VU90°エルボ
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質TPO
内径(Φmm)32
外径(Φmm)31
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
用途浅型流し台トラップ(452-601)用
材質PP
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド
適合Φ36ミリ用
材質TPE、PA
適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!
DV90°エルボ
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
形状エルボ90°
タイプDV
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用
適合機種PJ2005、2006、2007
セット内容ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき
形状エルボ
タイプDV
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
エルボ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
形状90°
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用
材質PVC、PP
高さ(mm)80
材質(本体)PVC
外径(Φmm)48
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用
アズワン品番64-6503-17
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。
ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。
接続部径(Φmm)直径:32
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
M14EC、M14ECW用のエルボです。
材質(本体)PP
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
雨水の関節排水の受口に使用できます。
用途目皿つき排水用
材質黄銅、PVC
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質耐熱塩化ビニル
形状エルボ
タイプHT
使用流体排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
仕様樹脂製エルボ付
材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
型番77792
アズワン品番64-5114-37
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状エルボ
食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ
型番70961
アズワン品番64-5114-41
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
排水口内径31ミリに取付できます。
ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
426-023-50、426-024-50用
材質TPE/ABS/鋼
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
適合品番PCX、アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
1個
特価
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
排水口内径36ミリに取付できます。
ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度(℃)1~50
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用
アズワン品番64-6503-16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。
ホースの抜けを防止します。
洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止
材質ステンレス
アズワン品番64-5155-27
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ