材質(ボディ)ABS樹脂
付属品排水用塩ビソケット
材質ボデー:ABS樹脂
色アイボリー
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)EPDM
材質(ソケット)PVC
材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
種類鋼管用継手
形状キャップ
使用流体水
材質スチール
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
流体温度(℃)-20~80
適合流体油・ガス
適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
関連キーワード