仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質SBR
アズワン品番64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
適合QV3用
色ブラック
寸法(mm)Φ43×10-L300
材質ゴム製
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)5
くさりの有無あり
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
寸法H(mm)15
玉大(mm)4
くさりの有無あり
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
栓部分の寸法(Φmm)33
長さ(mm)鎖:275
適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。
内径(Φmm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式
形状Pトラップ
材質樹脂
寸法(Φmm)54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付穴径(mm)116
はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付ネジ径G11/2
取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外径(Φmm)39.3
仕様排水栓方式:ゴム栓式
形状Sトラップ
適合洗面器・手洗器用
外径(Φmm)35
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
くさり長さ(mm)255
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
・ゴム栓付の排水金具です。
材質【本体】黄銅製クロームメッキ【ゴム栓】NR【パッキン】NR(2枚)
関連資料寸法図(0.08MB)
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。
適合ゴム栓付排水金具全般
外径(Φmm)35
くさり長さ(mm)240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合SF-20P、SF-20PA、SF-20SF、SF-20SAF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様小型 鎖500MM付
適合ゴム栓付排水金具全般
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ