材質ゴム
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
仕様洋風Pタイプ便器用
材質軟質塩化ビニル
色アイボリー
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR
入数10/箱、100/梱
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質PVC、SBR
形状伸縮継手
使用流体排水
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事)
口径(Φmm)75
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用
材質TPE
色ライトグレー
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
寸法H(mm)46.5
寸法D(mm)73.0
寸法D1(mm)56.0
寸法D2(mm)38.5
寸法H1(mm)40.5
適合パイプVP50、VU50
寸法D3(mm)32.5
Oリング不要
寸法D4(mm)25
寸法D5(mm)58
適合ホース口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け
ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
用途洗濯機防水パン接続用
材質TPE
色ダークグレー
タイプカニロックタイプ
口径(Φmm)50
ホース内径(Φmm)50
配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
用途汚水・雨水など
材質内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304
種類軟質塩ビ製変位吸収継手
使用流体汚水、雨水など
排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC
全長(mm)350
質量(g)800
ホース長さ(m)0.35
ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
材質TPE
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
建築基準法 不燃材料認定(認定番号NM-4178)
用途洋風床上排水用ステンレスジョイント
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
適合排水トラップTP-52、TP-54用
寸法(Φ×mm)60(VP50用)×350
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
和・洋便器フランジ接続用。呼75VP・VU管外面接続。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工
両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途洗濯機防水パン接続用
材質TPE、ABS
色ダークグレー
タイプ接着タイプ
口径(Φmm)50
ホース内径(Φmm)50
許容偏芯(mm)60
曲り角度(最大)90°
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。
優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。
また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。
防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。
フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。
施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管接続部処理
長さ(mm)900
厚さ(mm)1
太さ(mm)40
関連資料音ナインカタログ(1.28MB)
取扱説明書(0.76MB)
1枚
¥159
税込¥175
翌日出荷
材質TPE
付属品合成ゴムシート(両面テープ付)
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
材質TPE
色ダークグレー
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。
防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。
簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。
独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット
透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上
防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管接続部処理
長さ(mm)900
厚さ(mm)1
太さ(mm)40
関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.04MB)
取扱説明書(0.83MB)
1枚
¥169
税込¥186
翌日出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-38
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32・38ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用
アズワン品番64-5158-39
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ