34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
材質ZAM鋼板
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用 寸法75 材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM 仕上(本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

尿の飛びはねを99.9%カット。排水管の詰まり予防
用途芳香効果が60日以上長続き ブルー
1セット(2枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途バルコニー用(回転防止機能) 仕様【接続部について】200 材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 防水層施工貼り代(mm)50
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様人体への影響:無し 付属品ノズル 材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性水素イオン濃度:中性 香り無臭 界面活性剤(%)5.5以下 商品タイプ本体
1本(5L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。 高さ(mm)53 材質SUS304
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植物系界面活性剤使用。蛍光染料無配合なので、きなりや淡い柄物にも安心。使用後の排水は配合成分の働きで、パイプに付着した汚れを落としきれいにします。
1個(620mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro PVC フレキシブルチューブ、 Marine Superflat シリーズRS Pro マリン超フラットフレキシブルチューブは、内径 12.5 mm 、外径 15.8 mm 、全長 20 m です。このマリンスーパーフラットチューブは、高品質の Braidlok 技術を備えており、デラックスクイックリリース式固定具と扱いやすい処方ホイールが付属しています。特長と利点 コンパクトなため、省スペースで便利に保管できます ほとんどの主要ブランドのガーデンフィッティングと互換性があります 簡単に排出できます 高い柔軟性 軽量で使いやすい カドミウムフリーの素材を使用 RoHS 3 対応 シリコンフリー デラックスクイックリリース継手付属 - ユニバーサルタップコネクタおよび調節式スプレーノズル用途 マリーナ キャラバン 船舶
仕様長さ = 20m材質 = PVC最大使用圧力 = 8バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ダブル酵素配合ですばやく汚れに浸透、分解してごはんやタマゴのこびりつきをよく落とします。腐食性の原料は使用していません。使用後の排水は配合成分の働きで、パイプに付着した汚れを落としきれいにします。計量スプーン同封。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 アズワン品番64-1227-63
1個(800g)
769 税込846
当日出荷

すぐれた透水性と排水性、足・膝への負担軽減、すぐれた耐久・耐候性。
材質土質系準全天候舗装材、天然緑色土 質量(kg)20
1袋
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ミマスクリーンケア緑の魔女 ランドリー 業務用
植物系界面活性剤使用。蛍光染料無配合なので、きなりや淡い柄物にも安心。使用後の排水は配合成分の働きで、パイプに付着した汚れを落としきれいにします。
商品タイプ業務用
1個(10L)
9,798 税込10,778
当日出荷

ミマスクリーンケア緑の魔女キッチンプレミアム
濃縮タイプで油汚れもスカット落とします。手肌と同じでやさしい弱酸性。果実酸と天然洗浄成分(サポニン)を配合。使用後の排水は配合成分の力で自然の浄化作用を高め、パイプに付着した汚れを落とします。フレッシュなマスカットの香り。使いやすいポンプタイプ。
液性弱酸性 着香料香り有 商品タイプ本体
1個(200mL)
669 税込736
8日以内出荷

グリーンクロスアースクリーン A
より頑固な汚れに対応するアルカリ性のアースクリーンです。油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 タイプ原液使用不可(希釈タイプ) 液性アルカリ性
1個(5L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

柔軟成分配合の新液体洗濯洗剤。濃縮タイプ、すすぎ1回で、節水、節電。排水がパイプもキレイに!。フローラルの香りでふんわり柔らか仕上げ。蛍光増白剤や漂白剤無配合。ドラム式の洗濯機にも使用可。
形状液体
1個(400g)ほか
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ストップコック(活栓)付きですから、減圧ろ過中、一時的に作業を停止する場合、真空ポンプを度々停止することなく、ストップコック(活栓)を閉めるだけでろ液を完全に止められます。106型(コック付)
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ろ過部に共通摺り合わせのジョイントが付いていますから、主にろ過液採取用に使用されています。(使用例は宮本理研工業社吸引ろ過装置303型・304型・305型をご参照ください。)、107型(脚・摺り付)TS24/40
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な洗浄方法 洗浄機の設計はGKTwoのビルドプレート専用の特別な溝があり、プレートが洗浄液に完全に浸かるため、短時間で徹底した洗浄を行うことができます。 また、バスケットはビルドプレートから取り外したモデルを直接洗浄するために使用することもできます。 バスケットには細かいメッシュが使用されているので、小さなパーツもしっかり固定できます。 超音波による深部洗浄 40KHzの高周波振動を利用した強力な超音波洗浄機で、模型に付着した樹脂を数秒で均一に、優しく除去します。 7L大容量 7L (228L×128W×200H) の大容量なので、大きなモデルも楽に収納できます。 GKTwoプリンターをはじめ、ほとんどのDLP/SLA 3Dプリンターと完全な互換性を持っています。 直感的な操作が可能なコントロールパネル LEDタッチスクリーン、直感的なデジタル表示、正確な時間制御を装備し、 モデルの洗浄が簡単になります。 見やすい表示は0~10分まで設定でき、さまざまなモデルのサイズや細部に対応します。 一般的な洗浄サイクルは3分です。
容量(L)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×128×200 同梱部品バスケット、スポンジフレーム、スポンジ、排水管、電源コード、取扱説明書
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)