203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
ホース長さ(mm)620 仕様M68 材質チューブ/SPVC、ナット:ABS 全長(mm)620 ホース長さ(m)0.62
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
透明 長さ(m)100 材質低密度PE
1箱(2本)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用 ホース長さ(mm)620 仕様M68 材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS 全長(mm)620 ホース長さ(m)0.62
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用 材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP 使用温度(℃)0~50
1巻
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1m)ほか
87 税込96
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
用途汚水・雨水など 材質内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304 種類軟質塩ビ製変位吸収継手 使用流体汚水、雨水など
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質PVC 厚さ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)約-5~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)50
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン チューブ長さ(m)排水:3
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVUC(エバック)排水ホース
一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP ホース長さ(m)20 使用流体排水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。 トラスコ品番147-2668 回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900 電源単相100V・12A 本体寸法(mm)736×500×406 安全装置ブレーカ・非常停止機能 適合管径(Φmm)50~100 その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム 寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
939,800 税込1,033,780
翌々日出荷

お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます。 長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます。
用途仮排水用の簡易ホースに、長尺製品の梱包・保護などに 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50
1セット(6巻)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管内をせっけんの泡が満たして洗浄 ロングチューブ付で汚れにダイレクトに泡を届けます オレンジの香り
成分純石けん分(脂肪酸カリウム)、汚れ溶解剤(ブチレングリコール)、オレンジオイル、緑茶抽出物 質量(g)約273 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×17.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32 付属品替刃 材質アルミダイカスト、ステンレス アズワン品番64-5158-29
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)マグネット付排水勾配器
エコ商品
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付 幅(mm)勾配器幅:19 高さ(mm)50 全幅(mm)22 フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286° 種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ9 適合チューブ外径(Φmm)89 管接続口径Rc1/8 オリフィス径(Φmm)80 材質(Oリング)FKM パイロットポートねじの種類(N) NPT1/8
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷


長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明 種類ポリ袋
1巻(300m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用。 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-17
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-18
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

32ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-22
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-20
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-21
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-23
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-19
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-32
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-33
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ケイユーシステムポリチューブ
仮排水によく使用されます。
用途換気用や、仮排水用のホース、 長尺品の簡易カバーなどに。 厚さ(mm)0.1 長さ(mm)50000
1巻
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm)4~32 材質アルミダイカスト、ステンレス アズワン品番64-6497-44
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T トラスコ品番523-6291 長さ(mm)178 質量(kg)1 材質(本体)天然ゴム 径(Φmm)112 呼び径(mm)150 管径(Φmm)114~159 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09 最大許容背圧水頭(m)9
1個
59,980 税込65,978
当日出荷