流し台排水ホース用のアダプターです。
流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。
取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
ねじ径G2、G1-1/2
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-04
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
排水金具の無い洗面器用排水トラップです。
排水金具の接続ネジはG11/4です。
Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2
材質黄銅
ねじ径1・1/2"
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-57
はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
流し台の排水トラップ、または排水栓(呼び50)と呼び40用ネジ付排水ホース接続用です。
材質ABS
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
排水の位置調節が簡単な樹脂製のSトラップ。
ナット・水抜き部のネジサイズW40山12。
パイプ径(Φmm)32
形状Sトラップ
呼び径32
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7
適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm
材質【中カゴ】樹脂カゴ
排水外ネジ:G1-1/2
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
・接続部はナット回転式です。
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)212(238)
材質(本体)PP
ねじ径G2、G1-1/2
寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)
外径(Φmm)115
使用温度(℃)1~60
ねじの呼び(取付)40、50
アズワン品番64-5154-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓
材質フタ・カゴ:ステンレス製
外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5
取付ネジ径156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様樹脂ワン付
種別床排水用、ワン型
寸法t(mm)4.0
防水仕様防水層用
呼び径50
仕様樹脂ワン付
種別床排水用、ワン型
呼び径(A)50
ねじ径dRc2(59.6)
仕様樹脂ワン付
種別床排水用、ワン型
防水仕様防水層用
仕様樹脂ワン付
種別床排水用、ワン型
寸法t(mm)4.0
防水仕様非防水層用
呼び径50
種別床排水用、ワン型
呼び径(A)50
ねじ径dRc2(59.6)
種別床排水用、ワン型
寸法t(mm)4.0
防水仕様非防水層用
仕様樹脂ワン付
種別床排水用、ワン型
防水仕様非防水層用
寸法A(mm)32.6
寸法B(mm)34.5
関連資料(0.9MB)
ねじ径DR1_1/4(PT1_1/4)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用
材質PVC、PP
高さ(mm)80
材質(本体)PVC
外径(Φmm)48
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。
ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
材質ABS(カップ・スロート:PP)
排水28L/分
仕様封水深/50mm
接続VU50・VP50
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
トップフランジから排水口まで一体絞りです。
防臭は46mmですので確実に防臭します。
排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。
底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304
適合TO-305、305WS、306に共通
関連資料寸法図(0.09MB)
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
防虫網付でトラップ機能付きです。
受水槽等の排水に便利です。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網部は、ネジ式です。
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ストレーナ―はロック式。部品「2」ニップルは別売品手配。部品「4」接続管は標準100L。dは管用テーパーネジ(RC)
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。
防水層用です。
上部金具真鍮製。
調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。
dネジ部は管用テーパねじを施しています。
ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。
品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用
タイプワン型
寸法A(mm)320
寸法t(mm)5.5
寸法B(mm)180
寸法C(mm)175
寸法T(mm)6
寸法h1(mm)27~95
寸法h2(mm)42~110
寸法H1(mm)145
寸法H2(mm)130
ねじ径d2G6(163.8)
ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ