94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。 種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル タイプ差し込式
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。 種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル タイプみぞ幅100mm用
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 形状タテ型 材質アルミダイカスト
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用 寸法50・65兼用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38 質量(kg)1.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
用途屋外用。 種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーバーフロー管から雨水が排水されていたらドレン廻りにゴミが溜まっている証拠であり、掃除を必要とするサインです。 ドレン孔の直ぐ上にオーバーフロー管があるため、ごみ溜まりによる排水能力の低下をいち早く知らせてくれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タテ型ドレン用ストレーナー。 アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。 材質SUS304 適合排水管径(Φmm)30 寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×5
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー 材質アルミダイカスト 幅(mm)95 高さ(mm)90 奥行(mm)18 適合パイプ呼び径40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー 材質アルミダイカスト 直径(Φmm)97 高さ(mm)35 適合パイプ呼び径40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管 品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25 適合パイプ呼び径30~75A 材質塩ビ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコ型ドレン用ストレーナー。 本体、保持スプリング共にSUS304製。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。 寸法(幅W×高さH)(mm)本体壁面:230×200
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タテ型ドレン用ストレーナー。 アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

孫悟空ドレンサイド脱気筒
屋上改修工事用の脱気筒。壁際など、立ち上がりが近い場所に設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置 材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:50×113 全高(mm)180 外径(Φmm)中筒:32 呼称サイド脱気筒 底板寸法(mm)140×98
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。 材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6 全高(mm)170、ストレーナー:175
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋上断熱工事用の脱気筒。 セパレートタイプで、断熱層を挟み込む形で設置する。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。 材質SUS304 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140 全高(mm)主脱気筒:220 外径(Φmm)主脱気筒 中筒:42、副脱気筒 中筒:32 呼称断熱防水用 二重型 調整範囲(mm)170~270 底板寸法(mm)主脱気筒:200角、副脱気筒:140角
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷

屋上断熱工事用の脱気筒。 脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。 材質SUS304 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140 全高(mm)220 外径(Φmm)中筒:42 呼称断熱防水用 一重型 底板寸法(mm)200角
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 寸法(mm)つば:340角 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP製ドレンとストレーナーセット。 ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。 3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。 材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:1
1組
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレンの選定に欠かせない排水管内径測定ゲージ。 これがあれば改修ドレンのサイズ間違いによる誤発注を防げます。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事下見時の排水管内径測定と孫悟空ドレン商品の選定。 材質SUS304(本体)+ゴム(保護キャップ) 取扱説明書(3.93MB)
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法 材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.4 ホース長さ(mm)1000 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。 材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:1.3
1組
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

孫悟空ドレンユニオン 脱気筒 TPO
キャップ保持にTPOを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。また、TPO保持はキャップの抜き差しを繰り返しても保持力が変わりません。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置。 材質SUS304(本体)+TPO(キャップ保持) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:60×178 全高(mm)178 外径(Φmm)中筒:40.4 呼称ユニオン脱気筒 TPO 関連資料(1.13MB) 底板寸法(mm)200角 取扱説明書(0.61MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置 材質SUS304 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140 全高(mm)170 外径(Φmm)中筒:42 呼称一般防水用 角型 底板寸法(mm)200角
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(硬質+軟質) 厚さ(mm)ドレン:2~2.5 直径(Φmm)つば:288 全高(mm)166
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

孫悟空ドレン鉛ドレン タテ型
純鉛製タテ型 改修ドレン。 特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。 排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。 材質純鉛 厚さ(mm)ドレン:1.4 全高(mm)180
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

孫悟空ドレン鉛ドレン タテ型
純鉛製タテ型 改修ドレン。 特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。 排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。 材質純鉛 厚さ(mm)ドレン:1.4 直径(Φmm)つば:255 内径(Φmm)排水筒:25.2 全高(mm)180 外径(Φmm)排水筒:28 呼称Φ30用
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

イワタドレンFRP製ドレン
FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます
用途ベランダ・バルコニーの排水口 材質FRP 寸法(mm)ツバ:110 高さ(mm)60 外径(Φmm)56 開口寸法(mm)必要:75 適合パイプ塩ビ管VU50 使用期限納品後120日以内
1個ほか
1,520 税込1,672
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

孫悟空ドレンミニ脱気筒
屋上改修工事用の脱気筒。 小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置 材質SUS304 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50 全高(mm)71 外径(Φmm)中筒:32 呼称ミニ脱気筒 底板寸法(mm)140角
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置 材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持) 直径(Φmm)底板:190 全高(mm)170 寸法(Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140 外径(Φmm)中筒:42 呼称一般防水用 丸形
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

孫悟空ドレン緑化断熱用 脱気筒
屋上緑化工事用の脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置 材質SUS304 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140 全高(mm)610 外径(Φmm)中筒:42 呼称屋上緑化用 底板寸法(mm)200角
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷