材質ゴム
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)352(短縮250)
寸法L1(mm)50
寸法D1(mm)89
寸法D2(mm)89
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)252
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)87
寸法D4(mm)87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS、(6)ABS、(7)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類鋼管用継手
形状ユニオン
使用流体水
材質スチール
空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
流体水、非腐食性の液体
最高使用圧力(MPa)0.1
使用温度範囲(℃)-20~80
材質ゴム
色ブラック
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用
材質TPE
色ライトグレー
掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用
呼び65
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

TS径違いソケット
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)±4
形状フランジ
呼び65A(2 1/2B)
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
寸法L(mm)250、(カット)120
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)130
寸法L3(mm)40
寸法L4(mm)40
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-7523C
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-10039C
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼50VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-5023C
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-4023C
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
和・洋便器フランジ接続用。呼75VP・VU管外面接続。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。
優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。
また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。
防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。
フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。
施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管接続部処理
長さ(mm)900
厚さ(mm)1
太さ(mm)40
関連資料音ナインカタログ(1.28MB)
取扱説明書(0.76MB)
1枚
¥159
税込¥175
翌々日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。
防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。
簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。
独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット
透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上
防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管接続部処理
長さ(mm)900
厚さ(mm)1
太さ(mm)40
関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.04MB)
取扱説明書(0.83MB)
1枚
¥169
税込¥186
翌々日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150
材質PVC
呼び径50
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
寸法L(mm)104
寸法D1(mm)51
寸法D2(mm)56
寸法H1(mm)65
適合パイプVP50、VU50
寸法H2(mm)107
寸法H3(mm)49
適合配管VP50、VU50
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
排水管用継手
用途屋内外兼用
仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330
材質合成ゴム(CSM)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
寸法L2(mm)98
寸法L3(mm)40
1.配管工事のスピードアップとコストダウンが出来ます。キッコーイチ印MDジョイントは全て本体とフランジ部品は別梱包しています。現場で寸法別にして整理して下さい。パイプの拡管や加工の必要はありません。締付け作業は、モンキーやスパナをこ使用頂けます。(締めつけ管理は各トルク値を参照してください)。適用管種が多いことから、新築物件だけでなく、排水配管改修工事にもこ採用頂いております。2.塗装はエポキシ粉体塗装。継手の内外面にエポキシ樹脂系粉体塗装(塗装膜50μm以上)を施しており、一般的な排水配管に広く採用頂いております。
用途建築物に付帯する汚水・雑排水及び雨水に使用する重力排水配管用です。台所、風呂、洗面所、洗濯機等からの雑排水及び雨水・通気配管用継手として使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)35
呼び径(B)4
寸法A(mm)68
呼び径(A)100
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
手洗機用で防臭効果があります。
呼び25
材質黄銅
形状Sトラップ
呼び径25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
色アイボリー
材質(継手)PVC
関連キーワード
1
2
次へ