テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
用途4505用
材質NR、PE、紙
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質NBR
仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
用途4520S、4520W用
材質CR
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質NBR
商品タイプ平
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
排水管どうしの接続部用
ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用
材質NBR
流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。
ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
内径(Φmm)44
寸法A(mm)44
寸法B(mm)36
寸法C(mm)2
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
用途排水栓LF-GJ-HC,LF-MV-HC専用パッキン
外形寸法(mm)66.6
内径(Φmm)48.2
1台
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途排水トラップの32mm用U字管とテールピースの接続部に使用するパッキンです。
適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
寸法A(mm)29.6
寸法B(mm)24
寸法C(mm)2
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
呼び径32・38兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。
材質天然ゴム
材質EPDM
厚さ(mm)3.3
外径(mm)約100
内径(mm)約86
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
プッシュワンウェイ排水栓用の交換パッキン
適合#B21-SVAR2 #B21-SVAR2(68) #B21-SVLAR(68) #B21-SVLAR2/K #B21-SVLAR2(W)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ