「排水 フレキ 接続」の検索結果

89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事) 口径(Φmm)75
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷



1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手 寸法L(mm)352(短縮250) 寸法L1(mm)50 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)89 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)252 適合パイプVP75、VU75 寸法D3(mm)87 寸法D4(mm)87
1個
5,998 税込6,598
当日出荷



内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用 ホワイトアイボリー 口径(Φmm)75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途管と管の接続用 長さ(mm)400 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.4 ホース長さ(mm)400
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-7523C
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-10039C
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼50VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-5023C
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-4023C
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途管と管の接続用 長さ(mm)300 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.3 ホース長さ(mm)300
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

用途管と管の接続用 長さ(mm)250 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.25 ホース長さ(mm)250
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用 呼び50 材質PVC 仕様バンド付き 使用温度(℃)1~60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途管と管の接続用 長さ(mm)350 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.35 ホース長さ(mm)350
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

用途管と管の接続用 長さ(mm)250 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース長さ(m)0.25 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)250
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC 呼び径50
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応。塩ビ用継手で接続。接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
材質PVC
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150 材質PVC 呼び径50
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC 呼び径50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm)400
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。 呼び50 仕様バンド付き 材質PVC ホース内径(Φmm)50
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm)500
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工 両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途洗濯機防水パン接続用 材質TPE、ABS ダークグレー タイプ接着タイプ 口径(Φmm)50 ホース内径(Φmm)50 許容偏芯(mm)60 曲り角度(最大)90°
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
用途洗濯機防水パン接続用 材質TPE ダークグレー タイプカニロックタイプ 口径(Φmm)50 ホース内径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。 接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。 フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。 ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット 内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25 ホース長さ(mm)1000 本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC 最小曲げ半径(mm)90 使用流体排水 適合塩ビ管Φ50
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)