133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
当日出荷


流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
489 税込538
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

流し台・洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレートです。
寸法(mm)136×40.5 材質(本体)PP
1個
489 税込538
当日出荷

流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)145
1個
1,998 税込2,198
欠品中




ゴミカゴの中が見えにくいので、流し台が視覚的にすっきりします。ほとんどの排水口に使用でき、大きなゴミはしっかりとキャッチします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質ポリプロピレン(抗菌剤入) ホワイト 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×144×44
1個
799 税込879
当日出荷

排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷


材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷



1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
689 税込758
当日出荷


1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0507-85
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

キッチン用排水トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK,M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180 材質(本体)SUS304
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

キッチン用排水トラップに使用する排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180 材質(本体)PP
1個
559 税込615
3日以内出荷

流し台トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SWに使用できます。
材質SUS304
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。 材質ステンレス(SUS304) ステンレス 質量(g)130 直径×高さ(mm)143×28
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。ボールチェーンが取り付けできます。Wリング付です。
1個
555 税込611
翌日出荷

《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:本体/PP アズワン品番67-7242-92
1個
719 税込791
8日以内出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷



1個
3,000 税込3,300
6日以内出荷

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。) 材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV 質量(g)29 サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
860 税込946
翌日出荷

シンクに水をためるためのものです。
材質NBR、ステンレス 寸法(Φmm)82 アズワン品番65-2128-22
1個
720 税込792
翌日出荷