9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 残水位(mm)10
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所 動画あり
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所 動画あり
4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

低揚程専用に開発し、無駄な電力消費を省きます。低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、メーカーオリジナルの片水路上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。汎用KRS型との組み合わせにより、さらにパワーバリエーションが豊富になりました。
用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。 電圧(V)三相200 使用液工事排水・土砂水
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式非自動形 極数2P 形式乾式水中形誘導電動機 寸法H(mm)91 寸法A(mm)379 寸法F(mm)240 寸法D(mm)315 寸法B(mm)85 寸法C(mm)135 寸法J(mm)84 寸法G(mm)203 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25 材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2 運転可能最低水位(mm)135 仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新明和工業軽量水中ポンプ
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式非自動形 極数2P 形式乾式水中形誘導電動機 寸法D(mm)305 寸法B(mm)72 寸法C(mm)125 異物通過径(Φmm)20 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2 運転可能最低水位(mm)125
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
45,600 税込50,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)