接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個
材質(底部スタンド)NBR
質量(kg)11
種類乾式水中型誘導電動機
極数2
接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)
材質(フレーム)SUS304
保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵)
異物通過径(Φmm)3
始動方式コンデンサ運転
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスE種
心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25
潤滑油流動パラフィンVG32
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部)
材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸受)(メカニカルシール)SiC
キャブタイヤケーブル(m)6
液温(℃)0~40
材質(ストレーナ)SUS304
仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1
関連資料(0.27MB)
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。
付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個
出力(W)150
電圧(V)100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5
電源コード(m)4
吐出量(L/min)75
使用流体汚水
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
質量(kg)4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)136×244
接続ホースカップリング接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)25
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4
構造(軸受)玉軸受
キャブタイヤケーブル種類VCT
運転可能最低水位(mm)180
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.3
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)15
運転可能最低水位(mm)15
粒径(mm)(最大通過)3
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)5.4
電流(A)7.8
消費電力(W)720
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)10
関連キーワード