手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)7(押上)5(吸込)
ホース長さ(m)3、5
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。
丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。
ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。
呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000
駆動方式手動式
非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収
付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)
質量(kg)9.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズドラム缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)4(連続)
定格出力(W)160(連続)
電源コード(m)5
相数単相
消費電力(VA)350
電源コードPVC線
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:80
流量調整方式バルブ方式
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズドラム缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)4(連続)
定格出力(W)160(連続)
電源コード(m)5
相数単相
消費電力(VA)350
電源コードPVC線
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:60
流量調整方式バルブ方式
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
揚水量(L/min)揚程0m時:60
揚程高揚程型
最大揚程(m)10
サイズドラム缶サイズ
モーターエアモーター
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用可能粘度(cP)最大200
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
関連キーワード