・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
材質ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続
材質ABS樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手
形状ティー
2本のドレインホースを1本にまとめるアダプターです。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用
形状チーズ
型番70995
アズワン品番64-5112-50
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
二層の排水ホースを一つの排水ホースに繋ぎます。
材質ABS
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP
アズワン品番64-6510-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。
Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。
飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。
キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。
G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。
材質ABS樹脂
接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ドレンホース用分岐ジョイント。
Φ14、Φ16共用。
各社ドレンホースに対応。
色アイボリー
1パック(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法Z(mm)20
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質PVC
ねじ径G1 1/2
取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・接続部はナット回転式です。
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法H(mm)34
寸法L1(mm)70.5
寸法L2(mm)67
寸法h(mm)12
寸法z1(mm)48.5
寸法z2(mm)27
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
形状ティー
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
寸法H(mm)34
寸法h(mm)12
寸法l1(mm)70.5
寸法l2(mm)67
寸法z1(mm)48.5
寸法z2(mm)27
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、Pトラップ用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
リンナイビルトイン食器洗い乾燥機後付け用 排水分岐管
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。
材質塩化ビニル樹脂
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。
材質塩化ビニル樹脂
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)
色グレー
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。
25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
適合呼び外径25・32
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。
25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
適合呼び外径25・32
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工
外径×長さL(Φ×mm)25×70
関連資料(2.27MB)
材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。
玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。
陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。
水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具
種類片開き
間口(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800
推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)
材質(洗面ボウル)陶器製
認定取得F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
次へ