25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)75 寸法h(mm)40 適合荷重T-14 破壊荷重(N)242以上
1組
93,980 税込103,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし 材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203 寸法(mm)600 質量(kg)50 充填深さ15mm
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用 材質SUS304
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】T-2 材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼 仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部) 適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。 材質SS400 表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698 税込5,168
当日出荷

住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。
用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。 材質樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)50 高さ(mm)50 関連資料(0.19MB)
1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷