キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質鋳鉄
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC
呼び75
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
呼び径50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質鉄
汚くなった防臭ワンの交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。
材質ABS樹脂
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
汚くなった防臭ワンの交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。
材質ポリプロピレン
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所
材質銅
寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)
アズワン品番64-5153-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
排水時は水の重みによって弁体が開きます。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
◆ヘドロや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆防臭パイプとセットで使用することで排水口からの悪臭や害虫を防止します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復によく使用されています。
用途洗濯機の排水トラップ用の防臭ワンです。
材質ポリプロピレン
直径×高さ(mm)96×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。
材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質SUS304
適合TO-314、315、316、317共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.11MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
◆ゴムパッキンが経年劣化して防臭効果が弱まったときの交換用です。◆ヘドロや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆防臭ワンとセットで使用することで排水口からの悪臭や害虫を防止します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復によく使用されています。
用途洗濯機の排水トラップ用の防臭パイプです。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
寸法(mm)107(上部)×65(下部)×74.5(高さ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
封水50のワントラップ付。
長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)ポリプロピレン
材質SUS304
適合TO-156、158、159、TO-160N、TO-312、312WS、313共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。
材質ステンレス(SUS304)
色ステンレス
質量(g)130
直径×高さ(mm)143×28
1枚
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の自動排出器です。
手を汚さずにドレン水を排出できます。
周辺部品がセットになっているので取り付けがとても簡単です。
ドレン水が溜まった時にしか作動しないので、エアーロスが少なく省エネ効果があります。
電源はAC100Vのコンセント仕様(出荷時配線済み)です。
ドレン水回収ボトル付きで、同時に回収も可能です。
製造メーカーのカプセルコン以外でも使用可能です。
仕様●電源:AC100V(コンセント付き電源ケーブル配線済み)●長さ:190mm●幅:65mm●高さ:118mm●乾燥質量:1.2kg●相手側のドレン水排水口の高さが90mm以上必要●ドレン水入口:Φ8ワンタッチ●ドレン水出口:Φ6ワンタッチ●使用周囲温度:1℃~60℃●使用圧力:0.08~1.6MPa●付属品:ドレン水回収ボトル、Φ6出口用チューブ100cm、Φ8入口用チューブ30cm、Φ8×R1/4ボールバルブ
アズワン品番67-8735-23
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
★浴室を丸ごと浄化する!
家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない
天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。
JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。
強力除菌でお風呂掃除を軽減。
負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。
浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。
※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。
ワンプッシュだけで清潔・快適。
使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。
簡単に清潔と快適をキープします。
幅(mm)152
質量(kg)1.9
高さ(mm)195
奥行(mm)142
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3
動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間
関連資料(235.54MB)
最大消費電流(A)0.67
待機電力(W)0.5以下
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な5個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な流し台トラップ用防臭ワン5個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード