ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付ネジ径G11/2
取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。
材質ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合TO-314、315、316、317共通
材質SUS304
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。
内径(Φmm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
。テーパー状になっており、排水金具の内径側面と接することで止水。
仕様●A(mm):45●B(mm):38●クサリなしタイプ●クサリ別売●(SANEI品番:PU20-48-5-67、PU20-48-5-100、PU20-47-50等)●材質/仕上:黄銅、エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)●注意:水モレのないよう、ゴム栓は確実に排水口に押し込んで下さい。●原産国:日本●コード番号:143-8685
アズワン品番67-2289-19
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
適合LF-90PA LF-90SA LF-90PAC LF-90SAC
寸法A(mm)32
寸法B(mm)128
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途MVシリーズ化粧台排水栓
適合エルシィ(2018年3月~発売分)、MV(2016年4月~発売分)
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
毛髪・ゴミなどが流れださないので、排水口がつまりにくく、浄化槽の負担も軽くなります。
抗菌剤入りの原材料を使用していますので清潔です。
排水口の不快な毛ゴミをひとふりでゴミを排除できます。
トラスコ品番354-3720
厚さ(mm)20
質量(g)11(包装)、142(インナー)、4000(ケース)
ケース入数12×20=240
サイズ(mm)165×135×15(包装)、180×150×200(インナー)、835×330×320(ケース)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
コンタクトレンズや指輪の流出防止にもなります。
髪の毛・ゴミを逃さずキャッチします。
トラスコ品番354-3733
厚さ(mm)25
質量(g)4(包装)、53(インナー)、2400(ケース)
ケース入数12×20=240
サイズ(mm)160×100×25(包装)、180×270×65(インナー)、540×470×210(ケース)
1袋(4個)
¥109
税込¥120
当日出荷
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×128×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓
材質フタ・カゴ:ステンレス製
外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5
取付ネジ径156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様ゴム栓なし・排水口カバー付、オーバーフローなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様流し(S-2・3・5)用
形状直管
呼び38
パイプ径(Φmm)38
トラップ直管(流し用)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様ゴム栓なし・排水口カバー付、オーバーフローなし
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
抗菌パワーでいつも清潔、ヌメリ、カビを抑制!。取っ手付きなので排水口への取り付け取り外しが楽々。水分に触れると抗菌イオンが溶出。表面に抗菌・防カビ性のあるメッキ加工。排水口ゴミ受けの抗菌、防カビに。お手入れは、中性洗剤や水を使い柔らかいスポンジ等で拭いてお使いください。ご使用により製品に変色が見られますが効果は持続致します。
仕様●直径:約135mm●高さ:86mm●材質:18-8ステンレス
アズワン品番65-3373-13
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付穴径(mm)116
はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼
幅(cm)13.5
本体質量(g)180
高さ(cm)8.5
奥行き(cm)13.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。
各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用
材質EPDM、PP
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ