296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
形状ソケット
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
最高圧力(MPa)0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク 定格消費電力(W)1300 保証期間2年 電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付) 最低使用圧力(MPa)0.06(流動時) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 排水方式床排水 給水方式水道直結式 タイプ連続出湯 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73 方式給湯:瞬間式 電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本 リモコン脱臭付タイプ 省エネ基準達成率(%)105 排水芯(mm)120、200~550 年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167) 質量(kg)約3.6 仕様大型共用便座
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

適合品番CES9793M型、CES9783M型、CES9794M、CES9784M、CES9774M、CES9764M、CES9754M、CES9795型、CES9785型、CES9775型、CES9765型、CES9755型、CES9896型、CES9876型、CES9786型、CES9766型、CES9756型
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.3 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)300
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用 セット内容ワイドアジャスター(CF-ZA10AHG)、フランジ部分(75-3141) 排水芯(mm)200~550用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


1個
269 税込296
3日以内出荷

排水金物と排水管・ボトルトラップの位置を調節可能。対応芯ズレ幅最大40ミリ。パッキン付き
材質青銅
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応芯ズレ幅最大60ミリ。呼40VP・VU管外面接続。455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
1個
2,232 税込2,455
4日以内出荷


呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 呼び径40 芯ずれ幅(mm)50
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用 材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP 使用温度(℃)0~50
1巻
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海外排水金物用 ノンアスベストパッキン付き 20ミリの芯ズレに対応できます。
呼び32 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 形状偏芯パイプ 呼び径32
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットを前後反転することで排水芯200mmにも対応可能。排水芯200mmの場合はソケットアダプター(CF-200S)が必要です。
適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用 排水芯(mm)120、200用
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:7 関連資料寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:PVC 仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき タイプVU偏芯ブッシング 規格塩化ビニル管・継手協会
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様手洗い無 機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)11 寸法W(mm)148 寸法W1(mm)11
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
ホワイト 関連資料仕様(0.52MB) 図面(0.86MB) 洗浄水量(L)大洗浄5/小洗浄3.6 排水芯(mm)305~470 サービス分類オーダー・加工
1セット
134,500 税込147,950
5日以内出荷

仕様手洗い無 機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法W(mm)148
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
1セット
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)