63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ボディ)ABS樹脂 付属品排水用塩ビソケット 材質ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)EPDM 材質(ソケット)PVC 材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
グレー 材質(本体)U-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー 材質(本体)U-PVC 流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)U-PVC 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
半透明 材質(本体)HI-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
ネイビー 材質(本体)HI-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 接続形状TS 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体)HI-PVC(半透明) 半透明 流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(半透明) 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー 材質(本体)HI-PVC(ネイビー) 流体湧水・雨水・汚水・汚物 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(ネイビー) 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状アダプタ 材質スチール 種類鋼管用継手 使用流体
1個
1,798 税込1,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ソケット式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC タイプネジ式 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ネジ式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手 バルブソケット
エコ商品
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)