ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)212(238)
材質(本体)PP
ねじ径G2、G1-1/2
寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)
外径(Φmm)115
使用温度(℃)1~60
ねじの呼び(取付)40、50
アズワン品番64-5154-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)161
材質(本体)PP
使用温度範囲(℃)1~60
外径(Φmm)115
取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
適合排水口径(Φmm)115
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
寸法(mm)50×115Φ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
寸法(mm)50×115Φ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
仕様封水深50mm、深カゴ付
材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)225
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。
ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
サイズ(mm)Φ115×H171
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
BLタイプ
材質PP、ステンレス
材質(本体)PP
タイプBLタイプ
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181
入数10/箱
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き
型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:G1 1/4
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。
材質ポリアセタール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)225
材質(本体)PP
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:外ネジG1 1/4
シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様OFなし
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)115.1×153.4
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
フタA蓋
適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様A蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G2
サイズ(mm)Φ115.1×H153.4
外径(mm)適合排水口:Φ115
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付 Wリング付
寸法(Φ×高さH)(mm)115.1×153.4
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
フタD蓋
適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)300
外径(Φmm)115
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
寸法(mm)50×115Φ
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ115×H56.4
適合外径(Φmm)排水口:115
接続G1-1/2
フタA蓋
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法50
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
・Φ115排水トラップ用です。
適合TO-198(エースM)用
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス
品番バスケット:453-007(付属)
高さ(mm)212
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質PP、ステンレス
品番ゴミ受:453-025(付属)
高さ(mm)160.5
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)238
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径:88絞り段外径:116
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水。
深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)1.5
材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
関連キーワード
1
2
次へ