こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用
形状インクリーザー
タイプDV
寸法Z(mm)20
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
トラスコ品番602-0984
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
厚さ(mm)2.5
寸法L(mm)1996±3.0
呼び径(mm)13
寸法t(mm)2.5
寸法D(mm)18
外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
翌々日出荷
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
配管の角度や勾配を変えれます。
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。
内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。
両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。
可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
パイプ長(mm)400
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状45°Y
タイプDV
塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
呼び50
材質PVC
仕様バンド付き
使用温度(℃)1~60
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。
排水管の長さ調整に最適。
金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32
付属品替刃
材質アルミダイカスト、ステンレス
アズワン品番64-5158-29
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-7523C
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-10039C
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-4023C
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150
材質PVC
呼び径50
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来る塩ビパイプです。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
色ブラック
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。
内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。
両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。
可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
パイプ長(mm)500
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼50VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-5023C
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用
シャンク径(Φmm)13
シャンクストレートシャンク
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ