セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター
材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
流し台の排水トラップ、または排水栓(呼び50)と呼び40用ネジ付排水ホース接続用です。
材質ABS
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
流し台排水ホース用のアダプターです。
流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。
取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
ねじ径G2、G1-1/2
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-04
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用
材質ABS
呼び30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
材質本体/ABS、パッキン/SBR
寸法(mm)50×40
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
材質ホース:SPVC、ナット:PP
寸法50
連続使用温度(℃)40
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。
ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ホース式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂
アズワン品番64-7853-53
適合ホース径(Φmm)38
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用
アズワン品番64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排水ホース専用アダプタです。
樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質本体/ABS、ゴムソケット/NBR
寸法50
最高使用温度(℃)40
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。
半透明で器具との接着確認が行えます。
別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC
寸法50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
内径Φ30排水ホース専用アダプタです。
樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
最高使用温度(℃)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。
流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。
ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)39
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
《ご注意》
袋ナットのねじサイズを確認の上、施工してください。
連続使用温度40℃です。
仕様●材質:ホース/SPVC、ナット/PP
アズワン品番67-7246-57
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。《ご注意》耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR
アズワン品番67-7246-81
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線
色グレー
長さ(m)0.8
ねじ径G2、G1 1/2
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。
ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水金物にトラップが不要の場合、ジャバラホースを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
トーチのパワーケーブルを接続します。
出力端子へボルト締め接続します。
排水ホースを差込みホースバンドで固定。
呼40VP・VU管に接続できます。
G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
呼び径40
芯ずれ幅(mm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。
パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。
付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド
材質ポリエチレン
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
排水ホース用の口元です。
材質ABS/天然ゴム
適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30
呼び径(ねじ)G1-1/2
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS
適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ