43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用 材質PVC、ABS、PP 接続方式ネジ式 接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm ねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式 材質PVC 取付ねじG1 1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
1個
988 税込1,087
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。 材質ABS樹脂
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線 長さ(mm)1000 タイプ40A用 ねじG1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。 材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC) 流体 使用温度範囲-20~60℃
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

流し台の排水トラップ、または排水栓(呼び50)と呼び40用ネジ付排水ホース接続用です。
材質ABS
1個
279 税込307
3日以内出荷

・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用 材質本体:PVC、ワイヤー:スチール 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤) 材質PVC タイプ40A用
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤) 材質PVC タイプ40A用 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
材質本体/ABS、パッキン/SBR 寸法(mm)50×40
1個
379 税込417
当日出荷

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質アルミ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)71757 A-40G ガイドホース F/K-40
管口が本体から離れている際に、飛び散りを防ぎます。 管口が排水管清掃機から離れた場所の際に、飛び散りを防ぐ便利なガイドホースです。
トラスコ品番788-3595 適合機種K-40AF 質量(kg)1 モデルA-40G
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水 仕様ノーコンパウンド 材質アルミ 呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40 筒先(呼び径)40A 呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。 その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 ライトブルー 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 使用圧力(MPa)1.3 金具アルミ製町野式 使用流体 特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 長さ(m)20 使用圧力(MPa)1.6 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。 《ご注意》 他社製品との互換性はありません。
仕様●材質:本体/ABS、パッキン/SBR アズワン品番67-7246-65
1個
479 税込527
8日以内出荷

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。 散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。
用途消防/防災/放水/排水/整備 材質アルミ
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転。手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。
用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗 材質アルミ
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)