27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷


1個
449 税込494
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

洗濯機排水ホースの接続口 接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
材質PVC ホース内径(Φmm)30
1個
279 税込307
当日出荷

洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷

1個
279 税込307
3日以内出荷

排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷

排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
399 税込439
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス アイボリー 使用温度(℃)1~50
1個
719 税込791
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。
用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度(℃)1~50 適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
1個
819 税込901
6日以内出荷

1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置内蔵 周波数(Hz)【電源】50/60 電源(V)【相数・電圧】100 本体質量(kg)37 定格出力(kW)【圧縮機】0.75 風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6 コードIP10 消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92 力率【50Hz】79%【60Hz】99% ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9 冷媒封入量(g)360 公称出力(W)【送風機】160 設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50 運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3 冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8 温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
1台
125,900 税込138,490
欠品中