・接続部はナット回転式です。
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
こんなお得な商品も!
排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
こんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)
使用流体排水
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/内面平滑性
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
こんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様排水ホースの延長用
材質塩化ビニル樹脂
寸法(mm)Φ31×60
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
適合排水トラップTP-52、TP-54用
寸法(Φ×mm)60(VP50用)×350
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
材質PVC
厚さ(mm)1.25
使用温度範囲(℃)約-5~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)50
材質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)163
出力(W)10
電流(A)0.5(12V時)
電圧(V)DC12、AC100-240
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続
寸法(mm)55×41×34
質量(g)5
備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定
出力(W)4.2
電流(A)0.35
電圧(V)12
消費電力(W)4.7
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)3
吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
ケーブル長(cm)4.5
1式
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)88
出力(W)10
電流(A)0.5
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具
型式MT-12 標準金具付き
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)12用 選択
制御方式マニュアル スイッチを押し続ける
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具
型式MT-24 標準金具付き
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)24用 選択
制御方式マニュアル スイッチを押し続ける
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具
型式MT-12 標準金具付き
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)12用 選択
制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具
型式MT-24 オプション金具付き
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)24用 選択
制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具
型式MT-12 オプション金具付き
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)12用 選択
制御方式マニュアル スイッチを押し続ける
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具
型式MT-24 オプション金具付き
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)24用 選択
制御方式マニュアル スイッチを押し続ける
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具
型式MT-24 標準金具付き
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)24用 選択
制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具
型式MT-12 オプション金具付き
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)12用 選択
制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
逆止弁機能付のため袋を横倒ししても水が漏れません。、災害時での断水、キャンプ・レジャー等で清潔に飲料水を受取、保管することができる袋となります。、原材料は日本製ポリエチレンを使用しているので強度があり、水へのポリ臭の臭い移りが非常に少ない商品です。、第三者機関での水質基準に適合しているため飲料水を3日間保管OK。、給水口を大きく取っているので、水道・給水車から直接水を受け取ることが可能です。、キャップ・コックが付いていないので折り畳んでコンパクトに保管ができます。
関連キーワード