1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続
材質ABS樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
二層の排水ホースを一つの排水ホースに繋ぎます。
材質ABS
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
二層式排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ねじ径G1・1/2
ねじ寸法G1・1/2
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
内径(mm)30
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
Y型の回転ナット付排水ホースです。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/EPDM
寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。
接続部のサイズに合わせ、切って接続。
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質塩化ビニール
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
内径(mm)30
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・接続部はナット回転式です。
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
《ご注意》
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7246-90
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
呼び径40
ねじ径1-1/2
使用温度(℃)1~60
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7
取付ねじG11/2
ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Y型の差込みタイプの排水ホースです。
材質SPVC
寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質PVC
ねじ径G1 1/2
取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。
Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。
飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。
キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。
G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。
材質ABS樹脂
接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード