カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
    • 水中ポンプ(4)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
使用液
吐出量(L/min)
70・80・120・140・150・160・200・220・240・260・350・400・600・700・1000・1200・1500・1700・2300・2800
出力(kW)
0.15・0.2・0.25・0.4・0.48・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水ポンプ100v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームコントローラー I-100 BUCHI(ビュッヒ)バキュームコントローラー I-100BUCHI(ビュッヒ)
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分
水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ エスコ水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズエスコ
80,700税込88,770
1台
翌日出荷
軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6出力(W)480電源(V)100口径(Φmm)25全揚程(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316吐出量(L/min)120
水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズエスコ
40,300税込44,330
1台
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂寸法(mm)203×176×376(H)質量(kg)6.0(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズエスコ
28,500税込31,350
1台
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズエスコ
50,400税込55,440
1台
翌日出荷
付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器寸法(mm)150×342×220(H)質量(kg)6.7出力(W)250口径(Φmm)50全揚程(m)2最大吐出量(L/min)220
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200Vテラル
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100Vテラル
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン効率電動機:標準効率(IE1 相当)
Newリカバリーヘキサモデル アピコNewリカバリーヘキサモデルアピコ
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷
100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキュームモーター:2ステージ 104Cft長さ(mm)500幅(mm)500高さ(mm)500電源(V)115消費電力(W)1725タンク容量(L)100コード長さ(m)10本体質量(kg)22RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)2排水口径(Φmm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら