仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質(フタ)ステンレス
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質真鍮
寸法t(mm)2.5
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
材質SUS304
適合内径(Φmm)90
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途流し台や洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレート
材質BR
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
寸法H(mm)25
関連キーワード