「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。鎖タイプをご要望の場合はKSNAERの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修
種別排水共栓
材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2
仕様ステンレス中カゴ付
材質SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
別売の専用ハンドルでプラグを引き抜くことで排水できます。
用途排水用
材質SUS304+EPDM
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
用途オーバーフローなしの手洗器用
材質ABS、POM
はさみ込み厚さ(mm)最大16
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ダイレオ製排水共栓に共通で使えるプラグ引抜き専用ハンドルです。
用途排水用
材質SUS304
長さ(mm)1000
口径全口径共通
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修
種別排水共栓
材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレス
くさりの有無あり
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)43.2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ径PF1・1/2
エスコ品番EA468DC-1
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)SUS304
呼び径40A
外径(Φmm)63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。
接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。
M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓
寸法(mm)700×570×850
質量(kg)約18
材質(脚部)鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)850
外寸法・奥行(mm)570
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
関連キーワード