カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(499)
    • 排水部材(111)
    • 流し用排水栓(12)
    • 排水栓フタ・中ゴム(38)
    • 流し用ゴミかご(37)
    • 洗面排水用品(80)
    • 流し用ゴミこし(6)
    • 水栓部品(40)
    • 流し用目皿(4)
  • 厨房用品(333)
    • 排水口ゴミ受け(102)
  • 日用品(90)
    • シンクまわり(19)
  • 清掃用品(132)
  • 洗剤・除去剤(98)
  • 建築金物(75)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 住設機器(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 作業工具(33)
  • 保管用品(22)
  • 家電(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • 農業・園芸資材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • カー用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水口」の検索結果

1,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP・VU兼用洗濯排水口(ABS)50 カクダイVP・VU兼用洗濯排水口(ABS)50カクダイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様ゴムホルダー付き
VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス)50 カクダイVP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス)50カクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ゴムホルダー付き材質ステンレス
両用排水栓 カクダイ両用排水栓カクダイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用材質PP、ステンレス
VP・VU兼用洗濯排水口 50 カクダイVP・VU兼用洗濯排水口 50カクダイ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様バンド付き材質ABS適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
ステンレス製 ゴミ受 シンドーステンレス製 ゴミ受シンドー(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付材質ステンレス
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口寸法(mm)推奨62~70
レクセル 日建総業レクセル日建総業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓完全硬化時間1週間~2週間タックフリータイム(分)30分以内危険物の類別非危険物硬化速度(日)2~4日
アルミエキスパンド アルインコアルミエキスパンドアルインコ(12件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷から翌日出荷
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
バリウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)バリウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレングリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
不快害虫忌避剤虫いやーン FPS不快害虫忌避剤虫いやーンFPS(5件のレビュー)
7,990税込8,789
1本(4L)
当日出荷
壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近付属品散布用スプレーボトル利用場所屋内
残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所
82,900税込91,190
1台
当日出荷から3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)
食器乾燥器 象印マホービン食器乾燥器象印マホービン(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分ステンレスグレータイプドーム型消費電力(W)330温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)6電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410ホース長さ(cm)80
コバエジェット アース製薬コバエジェットアース製薬
2,000税込2,200
1本(450mL)
当日出荷
殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。不快害虫用【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
用途不快害虫用殺虫剤付属品すき間ノズル付成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR)使用方法●使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。●ノミバエ、チョウバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約10秒間噴射する。成虫の場合には約5秒間噴射する。●コバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約5秒間噴射する。成虫の場合には2秒から3秒噴射する。※狭い空間には噴口の先に付属のノズルを付けてご使用ください。【使用場所】排水溝、配管、浄化槽など容量450mLシリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)使用場所排水溝、配管、浄化槽など
排水口ハイター置くだけヌメリとり 花王排水口ハイター置くだけヌメリとり花王(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
使い方は排水口にポン!と置くだけ。水を流すたびカセット内部の錠剤が徐々に溶け出して排水口全体に洗浄成分が行き渡り、除菌効果を発揮し、ヌメリ・ニオイをしっかり予防。 洗浄成分は安心な中性タイプ(塩素系非使用)。 効果は約2ヶ月間長持ち。(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)
使用場所排水口まわり成分イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、ショ糖)質量(g)16(正味量)液性中性安全使用期間約2ヶ月間(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)シリーズハイター
激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用 LEC(レック)激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用LEC(レック)(4件のレビュー)
429税込472
1個(60個)
当日出荷
【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。 食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。 使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。 洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。 ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。 水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。 水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに仕様カット済み材質メラミンフォームシリーズ激落ちくん寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面カット数60適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
不快小動物忌避剤ネズミいや~ン FPS不快小動物忌避剤ネズミいや~ンFPS(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1本(500mL)
当日出荷
壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 15種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果。
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
90度合流マス 前澤化成工業90度合流マス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
フィッシュポンプ ケニスフィッシュポンプケニス(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160適合ホース内径(Φmm)14
バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属 YAMAZEN(山善)バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適していますデッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適していますコーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利仕様パワー(W):10材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)710奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])約300入力電圧(V)AC100保護等級IPX5(生活防水)連続使用時間(分)約40~50バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電電流(A)~0.8充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)2000取扱説明書(2.01MB)
水ラク 菜園上手 Richell(リッチェル)水ラク 菜園上手Richell(リッチェル)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
底面給水タイプで水やりラクラク。 人気の高い角型タイプ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレングリーン
パイプクリーナーL ニイタカパイプクリーナーLニイタカ(106件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(5.5kg)
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)繰り返し・詰め替え対応
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(52件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム
冷却スーツ用チラー TRUSCO冷却スーツ用チラーTRUSCO
319,800税込351,780
1台
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
ツバ付アレスター ミヤコツバ付アレスターミヤコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所)メタルワイドレンチ92MCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
ピーピースルーF 和協産業ピーピースルーF和協産業(78件のレビュー)
2,388税込2,627
1個(600g)
当日出荷
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
コバエがホイホイ アース製薬コバエがホイホイアース製薬(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
食器乾燥器(縦型) 象印マホービン食器乾燥器(縦型)象印マホービン(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分グレータイプたて型消費電力(W)265温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)5.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540ホース長さ(cm)80
天然ハーブねずみハッカー アース製薬天然ハーブねずみハッカーアース製薬
1,200税込1,320
1箱(2個)
当日出荷
ねずみを寄せつけない!置いても吊るしても使える!有効成分はねずみが嫌う天然ハッカ油です。ねずみの出没場所、侵入口などに設置することにより、約2ヵ月間効果が持続します。狭い場所にも置きやすいカードタイプです。【用途】ねずみよけ【使用場面】排水溝、工場、倉庫、ビル
用途ねずみよけ成分【有効成分】天然ハッカ油使用方法●袋から取り出しそのまま置くか、または吊り下げて使用してください。天井、物置など、ねずみの出没場所や侵入口に集中して設置すると効果的です。●吊り下げて使用する場合は、吊り下げ穴にひもを通して使用してください。●食べ物やねずみの排泄物などは、ねずみを誘引しやすいので、あらかじめ片付けてから設置してください。【設置場所】ねずみの出没場所、ねずみの通路・侵入口、被害箇所【標準使用量】2個から6個(ねずみの出没状況に応じて設置量を加減すること。)【有効期間】開封後約2ヵ月(温度や使用環境により異なる。)容量2個シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×119×45使用場所ねずみの出没場所、ねずみの通路、侵入口、被害箇所対象動物ねずみ
水ラク 緑のカーテンプランター Richell(リッチェル)水ラク 緑のカーテンプランターRichell(リッチェル)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。
材質ポリプロピレン容量(L)40(水容量/5.4)ダークグリーントラスコ品番834-5608規格(型)85型寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5
業務用パイプクリーナー スムース ジェル LION(ライオン)業務用パイプクリーナー スムース ジェルLION(ライオン)(15件のレビュー)
669税込736
1本(2L)
当日出荷
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)トラスコ品番472-9935材質界面活性剤質量(kg)2.2使用場所浴室、台所、洗面所の排水口TKG品番9-1314-0601TKG品番(2017)6-1165-2301商品タイプ業務用
水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式モノタロウ(40件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA水陸両用ポンプ RSD型REI-SEA
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
流し用排水口(バスケット形) INAX(LIXIL)流し用排水口(バスケット形)INAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
仕様流し(S-2・3・5)用形状直管呼び38パイプ径(Φmm)38トラップ直管(流し用)
ドメスト ユニリーバ・ジャパンドメストユニリーバ・ジャパン(51件のレビュー)
229税込252
1本(500mL)
当日出荷
トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。 かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。液性アルカリ性(塩素系)液色淡い黄使用場所トイレ
...