用途排水口径32~40mmの洗面器用
材質ステンレス
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
材質ステンレス
仕様流し台用
材質18-8ステンレス
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。
材質18-8ステンレス鋼
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
用途流し台用
材質ステンレス
メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)52×13
適合排水口径(Φmm)34~45
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用
商品タイプ浅型
適合排水口径(Φmm)125~145
材質(本体)純銅
質量(g)131
外径×高さH(Φmm×mm)約145×45
材質(枠)18-8ステンレス
アズワン品番64-4070-56
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質18-8 ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)約145×45
流しや洗面所の排水ゴミを取るだけでなく、U字パイプに異物が詰まることも予防できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
台所にはいつまでも清潔で美しさを保つ18‐8ステンレス商品をお勧めします
材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)135×115
タイプ深型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に
厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質ステンレス
外径(Φmm)102
深さ(mm)17.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質ステンレス
仕様流し台の交換用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304
仕様ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
付属品カッター、ストレートエッジ、各1個
セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個
種別定水位透水試験装置 単式
容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc
直径(Φmm)【金網板】98、94
寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)
内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5
アズワン品番62-0860-67
目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
1セット
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
関連キーワード