「排水口 銅」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
829,800税込912,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
チップアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムチップアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
899,800税込989,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
純銅製 排水口バスケット タケコシ純銅製 排水口バスケットタケコシ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・銅イオン効果により、雑菌やカビの繁殖を抑えます。・本体に網を使用しているので水切れが良いです。・取り出しやすいつる付きです。
材質本体/銅、つる/18-8ステンレス質量(g)120メッシュ【網メッシュ】16線径(mm)【網メッシュ】0.4直径×高さ(mm)134×93
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
419,800税込461,780
1個
11日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
純銅 パンチングストレーナーN (排水口ゴミ受け) ヒロショウ純銅 パンチングストレーナーN (排水口ゴミ受け)ヒロショウ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
純銅パンチングストレーナーN (排水口ゴミ受け)は、銅でできた排水口ゴミ受けです。銅イオン効果により、雑菌やカビの繁殖を抑えます。
用途ゴミ受けに。質量(g)105寸法(cm)約径14.5×4.5適合排水口径(Φmm)121~145
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)アイエス工業所
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
抗菌ステンレス排水口カバー オークス抗菌ステンレス排水口カバーオークス
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
銅配合のステンレスで、ぬめりにくく清潔な毎日銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減するステンレス製排水口カバー。シンクに馴染むシンプルな形状は使いやすく、シンクの見た目もワンランクアップ。今、お使いの排水口カバーと置き換えるだけで清潔な毎日が送れます。銅配合のステンレス素材だから、銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減。4時間後には菌を約98%抑制。ぬめりにくく、サッと洗えるので、清潔な毎日が送れます。広いドーム型のカバー面なので、スプーンやパッキンなどの小物がズリ落ちにくい。カバー面が広いので、洗い物時に食器が置けてシンクを広く使えます。水が残りにくい開口部。シンプルな形状なのでサッと洗えます。シンクに馴染むステンレス蓋なので、排水口をスッキリカバー。シンクの見た目がワンランクアップします。金属加工の街「新潟県燕三条」の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。
材質ステンレス鋼(抗菌ステンレス)直径×高さ(cm)約14.4×1.9(フチ高さ:約1.2)
キミおもいシステムトイレ用ネコ砂 4L エリエールキミおもいシステムトイレ用ネコ砂 4Lエリエール
1,298税込1,428
1個(4L)
4日以内出荷
・W消臭パワーでニオイを吸着&分解!おしっこ臭、うんち臭もパワフル消臭。 ・抗菌効果が続いて1カ月交換不要。銅イオンが抗菌効果を発揮。 ・砂の表面に残ったおしっこも素早く吸収。表面さらさら、足元清潔。
材質再生パルプ、ゼオライト、接着剤、銅系消臭抗菌剤寸法(mm)(個装)330×240×55使用期間(目安)愛猫1匹の場合:2Lで約1ヵ月、愛猫2匹の場合:2Lで約2週間※愛猫の尿量は、体重や体調、年齢、季節等によって変化します。使用期間は目安として、愛猫の尿量や排尿の回数によって調節してください。※本品の使用期間は目安として、早めに交換することをお勧めします。処理方法お住まいの地域のルールに従って処理してください。詰まりを防止するために、水洗トイレや排水口等に捨てないでください。
ハウステック 除菌手間らくゴミカゴ(3cm) WCUH145-30C ハウステックハウステック 除菌手間らくゴミカゴ(3cm) WCUH145-30Cハウステック
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
ぬめりやニオイを防ぐ「除菌手間らくゴミカゴ」 銅が水に触れることで発生する銅イオンの抗菌特性で排水口のいやーなニオイやぬめりを防ぐ、銅製の「除菌手間らくゴミカゴ」。 銅イオンにはニオイやぬめりの原因菌の増殖を防ぐ効果があります。
材質寸法(Φ×mm)144×30
流し台バスケット カクダイ流し台バスケットカクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
銅製品を排水口に使う最大のメリットは抗菌作用で、銅に水が触れると、水中にごく微量の銅イオンが溶け出します。この銅イオンが抗菌考課を発生し、腐敗を防止してくれるので、排水口のヌメリや臭いを防ぎます。ヌメリが付きにくい銅製ほとんどの市販の流し台に使用できます。
材質適合452-502、4520S、4520W用アズワン品番64-6510-37
流し排水口カバー カクダイ流し排水口カバーカクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ヌメリが付きにくい銅製
用途4530、453-011用材質アズワン品番64-6510-23
これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (抗菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (抗菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)GAONA(ガオナ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチンのシンク用の銅製ゴミカゴです。材質
アットアクア 純銅排水栓ネット パール金属アットアクア 純銅排水栓ネットパール金属(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。
材質
銅だい!浴室排水口の毛ゴミキャッチ セーブインダストリー銅だい!浴室排水口の毛ゴミキャッチセーブインダストリー
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
溜まった毛やゴミが散らばらず1ヵ所に集め、お手入れラクラク! 銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的! 毛やゴミによる排水パイプのつまりを予防します。
用途浴室排水口のごみ受けとして材質シリコーン・銅・ステンレスブラウン品番SV-5325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×4
銅だい!洗面排水口の毛ごみキャッチ ポップアップ式対応 セーブインダストリー銅だい!洗面排水口の毛ごみキャッチ ポップアップ式対応セーブインダストリー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ポップアップ式の排水栓を上げたまま使用できます。(45mmまで対応)銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的になります。
用途洗面排水口のごみ受けとして材質シリコーン・銅ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×25
排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプ モノタロウ排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプモノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫です。外す際もつる付きなので直接触らず持ち運べます。
用途排水溝のゴミ受けに材質本体:抗菌ステンレス鋼、つる:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×45適合排水口径(Φmm)135
これカモ 洗面ゴミ受け 銅製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 殺菌効果 ヌメリ防止) GAONA(ガオナ)これカモ 洗面ゴミ受け 銅製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 殺菌効果 ヌメリ防止)GAONA(ガオナ)
819税込901
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する銅製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径30~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
材質アズワン品番64-5157-92
純銅 ゴミ受け アークランドサカモト純銅 ゴミ受けアークランドサカモト(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷
銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリをシャットアウトしいつも清潔です。ハンドル付で取り出しが簡単。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。一般のステンレスやプラスチック製のゴミ受けでは雑菌が繁殖しますが、純銅製品を使えば殺菌作用がありますので、ぬめりや悪臭の発生を防止し、目詰まりも少なくていつまでも清潔です。
用途広口用のゴミ受けに仕様ハンドル付取付場所広口シンク用(口径95~105mm)アズワン品番64-3663-55
純銅 ゴミ受け アークランドサカモト純銅 ゴミ受けアークランドサカモト
479税込527
1個
当日出荷
銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリ、汚れをシャットアウト、いつも清潔です。ハンドル付で取り出しが簡単です。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。一般のステンレスやプラスチック製のゴミ受けでは雑菌が繁殖しますが、純銅製品を使えば殺菌作用がありますので、ぬめりや悪臭の発生を防止し、目詰まりも少なくていつまでも清潔です。
用途シンク用のゴミ受けに仕様ハンドル付取付場所シンク用(口径75~85mm)アズワン品番64-3663-54
純銅 ゴミ受け アークランドサカモト純銅 ゴミ受けアークランドサカモト
379税込417
1個
翌々日出荷
銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリ、汚れをシャットアウト、いつも清潔です。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。
用途洗面台のゴミ受けに取付場所洗面台アズワン品番64-3663-53
銅ゴミ受 みどり産業銅ゴミ受みどり産業
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質銅製
銅ゴミポケット みどり産業銅ゴミポケットみどり産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質銅製
純銅板排水口ゴミ受け・皿型 タケコシ純銅板排水口ゴミ受け・皿型タケコシ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質銅製容量(mL)400外径×高さH(Φmm×mm)134×45
抗菌ST排水口ゴミ受け・皿型底巻 タケコシ抗菌ST排水口ゴミ受け・皿型底巻タケコシ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質銅製外径×高さH(Φmm×mm)134×45
銅製排水講スライドフタ 新光金属銅製排水講スライドフタ新光金属
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質銅製外径×高さH(Φmm×mm)145×10
純銅ゴミ受けダストホルダー 新光金属純銅ゴミ受けダストホルダー新光金属
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質銅製外径×高さH(Φmm×mm)135×115
純銅 排水口ストレーナー タフコ純銅 排水口ストレーナータフコ
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
水切れの良い純銅網製の排水溝ゴミカゴです。いつでもキッチンを清潔にしておいきたいなら、純銅製品がおすすめです。銅イオン効果による殺菌作用で、ヌメリや悪臭を防止します。
材質純銅
流し用銅製ゴミカゴ135/145両用タイプ 伸晃流し用銅製ゴミカゴ135/145両用タイプ伸晃
3,398税込3,738
1個
当日出荷
清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。
材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン質量(g)約188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×144×118.5
流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ 伸晃流し用銅製浅型ゴミカゴ135/145両用タイプ伸晃
3,198税込3,518
1個
当日出荷
清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。
材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン質量(g)約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×133×48
SUIグート 純銅排水ストレーナー深型 和平フレイズSUIグート 純銅排水ストレーナー深型和平フレイズ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
悪臭やぬめりがつきにくく、衛生的にお使いいただけます。 銅イオン効果で雑菌の繁殖を防止し、微生物が殺菌されるので、衛生的。
材質本体:純銅、表面加工:クリア塗装寸法(cm)13.5×13.5×11.9
SUIグート 純銅排水ストレーナー浅型 和平フレイズSUIグート 純銅排水ストレーナー浅型和平フレイズ
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
悪臭やぬめりがつきにくく、衛生的にお使いいただけます。 銅イオン効果で雑菌の繁殖を防止し、微生物が殺菌されるので、衛生的。
材質本体:純銅、表面加工:クリア塗装質量(g)90.7寸法(cm)13.5×13.5×5
変水位透水試験器 西日本試験機変水位透水試験器西日本試験機
229,800税込252,780
1セット
15日以内出荷
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
付属品カッター、ストレートエッジ、各1個セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個種別定水位透水試験装置 単式容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc直径(Φmm)【金網板】98、94寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-67目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
これカモ ヘアキャッチャー 銅製  (ユニットバス用 ぬめり防止 抗菌・殺菌 排水口目皿) GAONA(ガオナ)これカモ ヘアキャッチャー 銅製 (ユニットバス用 ぬめり防止 抗菌・殺菌 排水口目皿)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質アズワン品番64-5149-65使用温度1~60℃
これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
用途キッチン・台所材質上径×下径×高さH(mm)78×59×35アズワン品番64-5153-99
これカモ シンク用 排水口の銅製フタ ゴミを隠す(殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 排水口の銅製フタ ゴミを隠す(殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
用途キッチン・台所材質上径×下径×高さH(mm)79×78×8アズワン品番64-5153-98
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら