「排水口のヌメ落ちくん」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水口に吊るす・置くだけで排水口のヌメリ・黒ずみ・悪臭をカットします。効果は約1か月間です。※塩素系カビ除去剤なので酸性タイプの製品と合わせて使用しないでください。※ステンレス等の金属類、ゴム等への使用不可です。
用途キッチン排水口用 成分トリクロロイソシアヌル酸
1パック(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ受けストレーナーや排水パイプに付着したバクテリアを除菌し、いやなヌメリをスッキリ解消。 気になるニオイも消臭します。約3~5日で効果が出始めます。
1個(30g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口に吊るすだけ!ヌメリの原因となるバクテリアを除菌、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防。
質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×29×180 アズワン品番64-1128-71
1個
219 税込241
当日出荷

お風呂の排水口用ピンクヌメリ予防 アース製薬 動画あり
排水口に置くだけで、ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し、発生を防ぎます。(全ての菌を除菌できるわけではありません。) 食品由来の有効成分なので、安心してご使用いただけます。(塩素不使用) 排水を妨げにくい「スムーズ排水システム」を採用した容器です。 約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。) ※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。 【品名】浴室排水口用ヌメリ・カビ防止剤
用途【ご使用前に】効果を高めるため、目立つピンクヌメリや黒カビを取り除いてください。 (1)中に入っている透明の袋から本品を取り出します。(成分の揮散が始まります。成分は容器を通り抜けて揮散します。) ※開封時に目や鼻に刺激を感じることがあります。顔から離して開封してください。 ※万一、袋内が濡れていた場合は開封せずにアース製薬お客様窓口までご連絡ください。 (2)付属のお取り替え目安シールを本品に貼りつけてください。 (3)排水口のタイプに合わせてご使用ください。 ※全ての排水口に使用できるというわけではありません。 【排水口のタイプ】 カバーの内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上かその付近に本体を置き、通常通りにカバーをセットしてご使用ください。 目皿の内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上に本品を置き、通常通りに目皿をセットしてご使用ください。 目皿の内側にヘアキャッチャーがないタイプ:目皿の上に置いてご使用ください。※水流により排水口以外の場所に流される場合がありますので、元の場所に戻してご使用ください。 使用場所浴室 成分イソチオシアン酸アリル(ワサビ由来成分) トラスコ品番828-5082 シリーズらくハピ アズワン品番64-1140-13 使用期間(ヶ月/常温)約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
1個
499 税込549
当日出荷

使い方は排水口にポン!と置くだけ。水を流すたびカセット内部の錠剤が徐々に溶け出して排水口全体に洗浄成分が行き渡り、除菌効果を発揮し、ヌメリ・ニオイをしっかり予防。 洗浄成分は安心な中性タイプ(塩素系非使用)。 効果は約2ヶ月間長持ち。(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)
使用場所排水口まわり 成分イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、ショ糖) 質量(g)16(正味量) 液性中性 安全使用期間約2ヶ月間(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。) シリーズハイター
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッシン化研せいけつクリーン
ヌメリ・黒ずみ・パイプ詰まりをスッキリ解消! ストレナーシンク、排水口等のヌメリ、黒ずみ等をきれいに落とし、家庭排水を浄化します。 台所、浴室等の排水口のバイ菌を除き、悪臭を防ぎます。排水口に置くだけで磨く、こするなどの面倒が要りません。 長期連続使用により、パイプづまりや臭いを防ぎます。便利な吸バンで効果的な場所に錠剤が設置できます。しかもお得な5個組です。
使用場所シンクまわり 成分塩素化イソシアヌル酸
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のストレーナーに手を汚さずまるごと洗い!。ヌメリ・ニオイに。除菌・ウイルス除去。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。週に1度の徹底洗浄。洗浄成分が強力に発泡し、排水口のストレーナーをまるごと泡で包み込みながらヌメリを落とします。洗浄後はすすぐだけです
液性弱酸性~中性
1個(3包)
279 税込307
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

ライオンケミカルピクスヌメリとり
台所の排水口ストレイナー(ゴミ受け)の洗浄・除菌剤。吊るすだけでぬめりの原因となるバクテリアを除菌し、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防します。 使用の目安はストレイナー1つに本品1個。付属のひもを適切なところに結びつけてください。3-5日で効果が実感できます。 1個で約1カ月間効果が持続します。なお本品は、塩素系のぬめりとりです。 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。また、熱湯・油を直接かけないでください。
使用場所キッチン
1セット(30g×2個)
279 税込307
当日出荷

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズハイター 液性アルカリ性 使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のヌメリを取り
材質トリクロロイソシアヌール酸 容器:PP 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4×3
1個(30g)
99 税込109
当日出荷

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所排水口まわり 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤 使用方法粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。 種別分包タイプ シリーズパイプユニッシュ 内容量(g)20(1個) 本体サイズ(mm)96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
389 税込428
当日出荷

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷