仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質黄銅
材質(本体)黄銅
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)117.5
アズワン品番64-5150-88
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
巣はネジ止め式。
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-15
1セット(3個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。
材質スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9
アズワン品番64-5153-97
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所
材質スチレンゴム
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)79×5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5153-94
1個
¥359
税込¥395
欠品中
キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所
材質スチレンゴム
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)79×5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-13
1セット(3個)
¥839
税込¥923
当日出荷
・キッチンのシンク用菊割れフタです。
・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用)
材質スチレンゴム
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)145.5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17
アズワン品番64-5153-74
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-05
1セット(3個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
80タイプサイズの排水口にピッタリです。取り付け簡単で、水を止めずに汚いゴミを隠す事ができます。清潔なシンクには欠かせない排水プレートです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質熱可塑性エラストマー
色ブラック
質量(g)約12
タイプ80mmタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79.6×79.6×6
アズワン品番65-0398-51
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
銅配合のステンレスで、ぬめりにくく清潔な毎日。銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減するステンレス製排水口カバー。シンクに馴染むシンプルな形状は使いやすく、シンクの見た目もワンランクアップ。今、お使いの排水口カバーと置き換えるだけで清潔な毎日が送れます。銅配合のステンレス素材だから、銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減。4時間後には菌を約98%抑制。ぬめりにくく、サッと洗えるので、清潔な毎日が送れます。広いドーム型のカバー面なので、スプーンやパッキンなどの小物がズリ落ちにくい。カバー面が広いので、洗い物時に食器が置けてシンクを広く使えます。水が残りにくい開口部。シンプルな形状なのでサッと洗えます。シンクに馴染むステンレス蓋なので、排水口をスッキリカバー。シンクの見た目がワンランクアップします。金属加工の街「新潟県燕三条」の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。
材質ステンレス鋼(抗菌ステンレス)
直径×高さ(cm)約14.4×1.9(フチ高さ:約1.2)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタの、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
高さ(mm)(シンク用菊割れフタ)18.5
内径(Φmm)(シンク用菊割れフタ)135・145・150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)(水溜用フタ)117.5
アズワン品番64-5154-06
1セット(3個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。
材質EVA樹脂
寸法(mm)表:140、裏:106.5
色アイボリー
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ!
止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)
色ブラック
質量(g)130
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17
耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110
アズワン品番65-0381-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
適合外径(Φmm)排水口:115
接続G1-1/2
フタA蓋
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304
フタA蓋
排水外ネジG1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。
材質EVA樹脂
寸法(mm)表:140、裏:106.5
色ホワイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)107
色ホワイト
タイプ開閉ロック式
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8
材質合成樹脂
色シルバーホワイト
寸法H(mm)280
寸法D(mm)50
寸法W(mm)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
材質PP/ABS/SUS304
フタA蓋
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。内部の清掃時にゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。横からの回収がラクに行えます。
仕様●サイズ:幅1300×奥行820×高さ1110mm●容量:700L●重量 本体:48kg 蓋:5.5kg●標準色:本体ホワイト 蓋ブルー●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
アズワン品番67-2521-39
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ