1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
適合4530(流し台トラップSS)
材質SBR
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
材質エラストマー製
寸法(Φmm)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
欠品中
・Φ115排水トラップ用です。
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ
厚さ(mm)5
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
適合内径(Φmm)78
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途4520S、4520W用
材質SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ゴム
寸法(mm)外径約152、内径約130、高さ約18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
BL仕様流し台用
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM
厚さ(mm)16
適合内径(Φmm)147
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
シンク周りも明るくポップに!縁をカットすることで3サイズに対応。
適合排水口径(Φmm)134/142/150
材質シリコーンゴム
質量(g)106
外径×高さH(Φmm×mm)150×45
抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的
シンクの排水口ゴムカバーをステンレスカバーにするだけで、シンク内がスッキリした印象に
市販の除菌剤を取り付けられるフック付
開口部が直径14.5cmのシンクの排水口に適応
適合排水口径(Φmm)145
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)117.5
アズワン品番64-5150-88
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。
用途汚れの目立つ排水口に。
材質(本体)抗菌ステンレス
質量(g)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×13
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
13.4cm、14.5cm、15cmの3サイズに対応。
シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。
優れた耐熱性で扱いやすい。
洗いやすいフラット設計。
外径×高さH(Φmm×mm)150×15
色グレー
材質シリコーン樹脂
適合排水口径(Φmm)134/145/150
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
仕様ゴム栓なし・排水口カバー付、オーバーフローなし
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様ゴム栓なし・排水口カバー付、オーバーフローなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
使いやすい流し用菊割れゴム。ゴミカゴが隠せて、シンクの廻りがすっきりキレイに!排水溝のサイズに合わせてカットできて便利です。古くなって汚れてしまった菊割れゴムの交換用としても最適。柔軟性がありながらも耐久性に優れたゴム素材なので、長くお使いいただけます。排水口カバー。
1個
¥819
税込¥901
8日以内出荷
ツーリング・コレット・ナット・工具・小物ワークをしっかり洗浄し、高精度を長く維持できる。
シンク一体型でコンパクト、省スペース。
給排水管工事不要でどこにでも設置可能。
洗浄水は安全な水系洗浄剤。循環式で環境にも優しい。
冬でも快適な洗浄水ヒーター内蔵。
付属品ハンドノズル 1ヶ、メインフィルタ 2ヶ、サブフィルタ 2ヶ、排水口トラップ 1ヶ、排水口ゴム栓 1ヶ、ウォッシュバスケット 1ヶ、ウォッシュテーブル 1ヶ、シンク外周カバー 1セット、フック 2ヶ、竹製ブラシ 1ヶ、一次側電源コード(コンセント付) 15m
材質シンク・タンク・洗浄ユニット:SU304ベースフレーム:SS400
質量(kg)約100(洗浄液を含め約165)
電源3相200V(定格15A)
タンク容量(L)約65(温度計付レベルゲージ付属)
ヒーター容量(kW)3(温度調節機能付)
ポンプ0.3~0.51kw(50/60Hz) (グルンドフォス製)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
5日以内出荷
関連キーワード