30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.7 高さ(mm)19 外幅×内幅(mm)219×165
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様VP、VUパイプ兼用 種別接着式 材質本体/黄銅網/#16ステンレス 材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス 寸法H(mm)25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂 外径(mm)66 アズワン品番64-5156-45 内径(mm)62
1個
909 税込1,000
当日出荷



1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷



2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷



お風呂の排水口用ピンクヌメリ予防 アース製薬 動画あり
排水口に置くだけで、ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し、発生を防ぎます。(全ての菌を除菌できるわけではありません。) 食品由来の有効成分なので、安心してご使用いただけます。(塩素不使用) 排水を妨げにくい「スムーズ排水システム」を採用した容器です。 約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。) ※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。 【品名】浴室排水口用ヌメリ・カビ防止剤
用途【ご使用前に】効果を高めるため、目立つピンクヌメリや黒カビを取り除いてください。 (1)中に入っている透明の袋から本品を取り出します。(成分の揮散が始まります。成分は容器を通り抜けて揮散します。) ※開封時に目や鼻に刺激を感じることがあります。顔から離して開封してください。 ※万一、袋内が濡れていた場合は開封せずにアース製薬お客様窓口までご連絡ください。 (2)付属のお取り替え目安シールを本品に貼りつけてください。 (3)排水口のタイプに合わせてご使用ください。 ※全ての排水口に使用できるというわけではありません。 【排水口のタイプ】 カバーの内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上かその付近に本体を置き、通常通りにカバーをセットしてご使用ください。 目皿の内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上に本品を置き、通常通りに目皿をセットしてご使用ください。 目皿の内側にヘアキャッチャーがないタイプ:目皿の上に置いてご使用ください。※水流により排水口以外の場所に流される場合がありますので、元の場所に戻してご使用ください。 使用場所浴室 成分イソチオシアン酸アリル(ワサビ由来成分) トラスコ品番828-5082 シリーズらくハピ アズワン品番64-1140-13 使用期間(ヶ月/常温)約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
1個
499 税込549
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 板厚(mm)3
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

髪の毛まとめてポイッと捨てることができる便利な排水口カバーです。特殊形状の「羽」の働きで、水を流すと「うずまき水流」がおき、髪の毛を中央にくるくるまとめてくれます。羽の部分を持てば、髪の毛を触ることなく捨てることができます。目皿直径95~109mmに対応。銀イオンの抗菌効果。SIAAマークで品質保証された抗菌剤です。
用途排水口用 材質ポリプロピレン 寸法(mm)115×115×50H 質量(g)70 タイプ置き型
1個
579 税込637
当日出荷

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 内ネジタイプです。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状Sトラップ
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状Pトラップ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状ボトルトラップ
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード