お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
1袋(12枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
材質PVC
仕様のり付き
髪の毛をキャッチするのでパイプづまりが防げます。取り外しの時、髪の毛が手に触れず捨てられるので衛生的です。粘着タイプで取り付けが簡単
使用場所浴室
使用場所浴室
材質ポリエチレン
長さ(mm)170
幅(mm)34
1袋(30枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途排水パイプ外径32mm用
穴径(Φmm)32.5
高さ(mm)18
材質ABS
呼び32
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
取り外しが簡単なシールタイプです。
捨てるとき髪の毛に触れずゴミ箱に捨てることができます。
髪の毛が排水口の目皿にからみつきにくく、お掃除簡単です!
詰まりにくいので嫌なニオイを防ぎ清潔に保ちます。
材質ポリプロピレン不織布、紙(はくり紙)
規格30枚入
直径(Φcm)15(耳部含まず)
内容30枚
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1袋(30枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に
材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)
幅(mm)20
厚さ(mm)2
色グレー
長さ(m)1
アズワン品番65-2071-26
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン
目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです
適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。
直径(Φmm)30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
伸縮性に優れたストッキングタイプなのでいろいろな形の浅型排水口用水切りカゴにぴったりフィットします。
細かく編んでいますので小さなゴミまでしっかりキャッチし水切れも抜群です。
タイプ浅型排水口用
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
高さ(mm)40
縦(mm)200
横(mm)145
1袋(30枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
ストッキング素材の水切り袋。
材質ポリエステル、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
粘着タイプで排水目皿に貼り付けて使用。毛髪やゴミをとり、つまり防止。
材質ポリプロピレン
渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
洗濯機の排水口の汚れ防止フィルターで、髪の毛やホコリが排水口に溜まることを防ぐ。
シールみたいに貼るだけだから取付簡単。物理的に排水口から侵入する虫を防ぐ。3枚入り
1個(3枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
危険物の類別非危険物
エッジシール排水タイプと使用する別売りエンドパーツです。
排水口とキャップがセットになっています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.03
色半透明
入数2個
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。
付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個
極数2極
接続ホースカップリング
保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵
始動方式じか入
耐熱クラスF種
潤滑油タービン油 VG32
構造(羽根車)オープン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシール)
材質(サクションカバー)FCD500
キャブタイヤケーブル(m)8
液温(℃)0~40
モータ種類乾式水中形誘導電動機
排水口に置くだけで、ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し、発生を防ぎます。(全ての菌を除菌できるわけではありません。)
食品由来の有効成分なので、安心してご使用いただけます。(塩素不使用)
排水を妨げにくい「スムーズ排水システム」を採用した容器です。
約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。
【品名】浴室排水口用ヌメリ・カビ防止剤
用途【ご使用前に】効果を高めるため、目立つピンクヌメリや黒カビを取り除いてください。
(1)中に入っている透明の袋から本品を取り出します。(成分の揮散が始まります。成分は容器を通り抜けて揮散します。)
※開封時に目や鼻に刺激を感じることがあります。顔から離して開封してください。
※万一、袋内が濡れていた場合は開封せずにアース製薬お客様窓口までご連絡ください。
(2)付属のお取り替え目安シールを本品に貼りつけてください。
(3)排水口のタイプに合わせてご使用ください。
※全ての排水口に使用できるというわけではありません。
【排水口のタイプ】
カバーの内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上かその付近に本体を置き、通常通りにカバーをセットしてご使用ください。
目皿の内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上に本品を置き、通常通りに目皿をセットしてご使用ください。
目皿の内側にヘアキャッチャーがないタイプ:目皿の上に置いてご使用ください。※水流により排水口以外の場所に流される場合がありますので、元の場所に戻してご使用ください。
使用場所浴室
成分イソチオシアン酸アリル(ワサビ由来成分)
トラスコ品番828-5082
シリーズらくハピ
アズワン品番64-1140-13
使用期間(ヶ月/常温)約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。
耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。
片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個
タイプ自動形
電圧(V)三相200
始動方式じか入
取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃)
異物通過径(mm)8.5
関連キーワード