ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。
パンチングタイプなので、丈夫で使いやすい。
適合排水口径(Φmm)135
材質18-8ステンレススチール
質量(g)135
外径×高さH(Φmm×mm)135×127
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
丈夫なステンレス製の排水口ストレーナー
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の排水口ストレーナー。たっぷり野菜クズが入る11.4cmの深型サイズ。穴あけタイプのストレーナー
洗いやすく、型崩れしにくいパンチング加工の排水口くずかご。ゴミを通しにくい穴生ゴミが通り抜けしにくく、水はけのいい穴。お手入れしやすいハンドル付き
お掃除の際にお手入れしやすいハンドル付き。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。ご注意
排水口の寸法をご確認のうえ、ご購入ください。
適合排水口径(Φmm)135
材質ステンレス鋼
寸法(mm)135×135×114
質量(g)170
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗いやすく、型くずれしにくいパンチング加工。お手入れしやすい便利なハンドル付。
材質ステンレス鋼
水切れの良い純銅網製の排水溝ゴミカゴです。いつでもキッチンを清潔にしておいきたいなら、純銅製品がおすすめです。銅イオン効果による殺菌作用で、ヌメリや悪臭を防止します。
材質純銅
材質SUS304
流し台の排水口ストレーナーや排水パイプのイヤなぬめりを洗浄し臭いを抑えます。流し台の排水口ストレーナーや排水パイプの洗浄・消臭に。
成分トリクロロイソシアヌル酸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×30(パッケージ込)
液性酸性
使用の目安1個(30g)で約1ヶ月間
1セット(3個)
¥539
税込¥593
11日以内出荷
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質ステンレス
仕様流し台用
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105
適合パイプ呼び径50~100A
材質塩ビ
・枠までオールステンレス製です。
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用
商品タイプ浅型
材質SUS304
適合TO-304、304TK共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質PE
適合4530用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.4×1640
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
エスコ品番EA468DB-13
材質ステンレス
形状丸型
直径(Φmm)135
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
形状タテ型
材質アルミダイカスト
純銅パンチングストレーナーN (排水口ゴミ受け)は、銅でできた排水口ゴミ受けです。銅イオン効果により、雑菌やカビの繁殖を抑えます。
用途ゴミ受けに。
質量(g)105
寸法(cm)約径14.5×4.5
適合排水口径(Φmm)121~145
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
流し台の排水口ストレーナーや排水パイプのイヤなヌメリを洗浄し臭いを抑える。
用途キッチン 排水口 ヌメリ取り 掃除 洗浄 消臭
材質トリクロロイソシアヌル酸
正味量約30g×5個入
1セット(5個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
台所や洗面所、浴室の排水口にポイッと入れるだけ。発泡パワーで強力洗浄します。除菌率99.9%!消臭効果もあります。便器の水たまり部分の洗浄や、三角コーナーや排水口ストレーナーのつけ置き洗いもできます。定期的な洗浄でいつも清潔に。
用途パイプ用
成分ジクロロイソシアヌンル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口
材質SUS304
表面処理酸洗
柔らかいゴム製で洗いやすい排水口ストレーナーBelca「便利さ」と「ワクワク感」キッチン用品シリーズ。
柔らかいゴム素材で出来た排水口ストレーナーで、簡単に裏返して洗うことができます。一体型で、掃除がしやすいです。
浅型ごみ受けなのでゴミを溜めずに清潔にお使いいただけます。網目が細かく小さなゴミもしっかりキャッチします。
キッチン標準タイプで使えるサイズです。(お使いの排水口サイズをお確かめください。)
材質熱可塑性エラストマー
色ブラック
質量(g)38
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
欠品中
洗面器用のストレーナーです。
成分:安定化二酸化塩素 イソシアヌル酸ソーダ。本品の錠剤成分が水の媒体により、流し台の 排水口ストレーナーに付着したバクテリアを除菌します。 また水アカやカビのヌルヌルを掃除してパイプの詰まりを 防ぎ悪臭を解消します。
材質ポリエチレン・ナイロン・ホウ酸・トリクロロイソシアヌル酸
質量(kg)0.36
容量(g)30
TKG品番9-0794-0701
TKG品番(2017)6-0709-0501
1セット(15個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途流し台用
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
ブラシの先端が直角なので、底面も洗いやすい。ブラシケース付き。
用途排水口、ストレーナー、三角コーナーに。
使用場所排水口まわり
仕様ブラシカバー付
色ホワイト
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(ケース)ポリプロピレン
材質(柄部)ポリプロピレン
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです
適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。
直径(Φmm)30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
排水口のストレーナーに手を汚さずまるごと洗い!。ヌメリ・ニオイに。除菌・ウイルス除去。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。週に1度の徹底洗浄。洗浄成分が強力に発泡し、排水口のストレーナーをまるごと泡で包み込みながらヌメリを落とします。洗浄後はすすぐだけです
液性弱酸性~中性
1個(3包)
¥279
税込¥307
当日出荷
直角カットのブラシが底にフィットします。排水口やストレーナーの洗いに使用できます。ストレーナーや排水口の底にピッタリフィットし、隅々までキレイに洗えます。ストレーナーには縮めて、排水口には伸ばして、長さを2通りに変えて使えます。柄を縮めた位置と伸ばした位置の2ケ所で固定し、洗うものによって、2段階の長さに調整できます。
材質アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)、 ポリプロピレン、ナイロン、(柄・軸・キャップ)ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)50
幅(cm)4
高さ(cm)28.5~35.5
奥行き(cm)2
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性弱酸性~中性
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
1個
¥629
税込¥692
欠品中
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
形状ヨコ型
材質アルミダイカスト
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。
狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
液性弱酸性~中性
成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
セット内容0.55g×48錠
使用方法台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。
使用の目安台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠)
アズワン品番64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
¥439
税込¥483
当日出荷
SANEI製の排水口用。
H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用。
用途洗面器の排水口に置き、髪の毛などをキャッチするストレーナー。
高さ(mm)12
直径(Φmm)33
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ストレーナーに吊るしておくだけで2つの錠剤がストレーナー、排水口の汚れやヌメリ、ニオイに効く
小さい錠剤が発泡しながら素早く溶け、大きい錠剤がゆっくり溶けて、約1ヶ月間汚れ・ヌメリ・ニオイを解消します。
排水パイプの汚れも取り除き、水の流れをスムーズにしてくれます。
メッシュ袋を使用することで残飯による目詰まりや、錠剤の溶け残りを少なくします。
ステンレス製、プラスチック製ストレーナーの両方に使用できます。
仕様●成分:トリクロロイソシアヌル酸、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、炭酸塩、有機酸、溶解調整剤●液性:大錠剤/酸性、小錠剤/弱酸性●材質:ネット・紐/ポリエチレン、止め具/EVA●正味量:34g×4個入●使用量の目安:34g(1錠)で約1ヶ月●※酸性・アルカリ性タイプの洗浄剤や漂白剤などを直接かけると発熱や有毒なガスが出て危険です。●※排水量や水温により使用期間は多少異なります。
アズワン品番67-6309-78
1セット(4個)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
キッチンストレーナーや、キッチン・洗面台・浴室の排水口のお掃除に。
非塩素系でツンとしたニオイが残らない!強力発泡で汚れを浮かせて落とします。
触りたくないヌメリも簡単に洗浄。
1週間に1度のご使用をおすすめします。
オレンジオイル配合。除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。)
成分過炭酸ナトリウム(酸素系 19%)、発泡剤(重曹・クエン酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤、酵素
適合台所のストレーナー、台所・洗面台・浴室などの排水口、便器の水たまり部
規格2回分
容量(g)40×2包
液性中性
使用の目安1回の洗浄に1包
不適合泡が溜まらない排水管(トラップが無いものなど)には適しません。銅、真鍮、鉄、亜鉛銅版、金、銀、アルミニウムなどの腐食しやすい金属には使用できません。
1個(40g×2包)
¥309
税込¥340
当日出荷
タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。
材質SUS304
適合排水管径(Φmm)30
寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×5
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。<S・L>格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。<M>立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。<S>最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。<M>凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。<L>タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
材質アルミダイカスト
色ブラック
タイプタテ型
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。
ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。
塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。
<S>
最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。
<M>
凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。
スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。
<L>
タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。
大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
形状タテ型
材質アルミダイカスト
関連キーワード
1
2
次へ