タイプ光沢なし
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
外径(Φmm)75.5
適合品番PVZ1400ほか
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
タイプ光沢あり
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タイプ光沢あり
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器の排水栓用の化粧キャップ。水溜め不可。
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
用途キッチン用
材質ポリプロピレン
適合40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
タイプ光沢なし
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
タイプポップアップ式・洗面器用
適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途排水栓用のキャップとして
挟み能力(mm)~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
仕様TOTOロゴあり
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
V240typeB、FX/HEシリーズの排水ホース用キャップ
アズワン品番65-8103-67
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。
用途排水栓用のキャップとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入
材質本体:AES
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP44
板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂
色ライトベージュ(5Y7/1)
適合板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。
付属のインナーで、軟質ホースに対応
自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS、ポリ塩化ビニル
アズワン品番64-6503-14
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
仕様TOTOロゴなし
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類鋼管用継手
形状キャップ
使用流体水
材質スチール
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)400
高さ(mm)160
奥行(mm)300
質量(g)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
仕様CD、EC水栓取付穴(Φ30、Φ32)用
色ニッケルクロムめっき
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能。まな板受けと水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)365
段数2段
高さ(mm)405
奥行(mm)220
質量(g)2000
耐荷重(kg)上段2、下段3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×220×405
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
防サビ加工。スリムタイプの水切りバスケット。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)400
高さ(mm)160
奥行(mm)245
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×245×160
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
ポップアップ式の排水栓を上げたまま使用できます。(45mmまで対応)銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的になります。
用途洗面排水口のごみ受けとして
材質シリコーン・銅
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×25
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
切込寸法Φ90ミリ
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
固定金具付き※水栓、排水金具(排水上部セット付きの場合は、排水トラップ)、止水栓は含まれておりません。※製造上の理由により、外観・寸法にバラつきがございます。ご了承ください。
仕様●切込寸法Φ90ミリ
アズワン品番67-9135-61
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
お皿やグラスなどの水切りに。
シンクに水が流れる排水ノズル付。
傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー
仕様原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
質量(g)1250
表面処理本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
お皿やグラスなどの水切りに。
シンクに水が流れる排水ノズル付。
傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー
仕様原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
質量(g)1100
表面処理本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
お手入れしやすい排水キャップ・水抜き栓付き
キャスター付 4個 前後方向
急冷凍付・冷凍冷蔵切替
使いやすい庫内灯扉の上開き冷凍庫
付属品バスケット(1)※引っ掛け用、ヘラ(1)
質量(kg)28.5
色ホワイト
間口(mm)630
制御方式機械式
定格消費電力(W)【電動機】50/50(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×565×870
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式直冷式
機能【フリーザー機能】フォースター
運転音(dB)25
電気代の目安6670/6670円(50/60Hz)※年間
冷媒R-600a
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)215/215(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)113
定格内容積(L)142
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
付属品キャップ、フレームトラップ
材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE
容量(L)20
規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/R
アズワン品番4-1633-03
1個
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ