262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。 排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。 すべりにくく倒れにくい。 ペットボトルも水切りできる。 可動式排水ノズル。 排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム 幅(mm)405 高さ(mm)185 奥行(mm)295 質量(g)775 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付 エスコ品番EA506AG-4 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 質量(kg)15.1 本体寸法(mm)883×642×517 キャスター径(Φmm)100 フタなし 寸法(inch)(排水栓)1 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
72,200 税込79,420
当日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9249 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1751 外寸法・高さ(mm)408 外寸法・奥行(mm)1191 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。
仕様排水栓(1インチ)付 エスコ品番EA506AG-2 材質PP 寸法(mm)883×642×517 質量(kg)15.1 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付 容量(L)45 グレー 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番819-4055 質量(kg)3.009 高さ(mm)591 奥行(mm)303 間口(mm)502
1個
9,798 税込10,778
当日出荷


排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付 容量(L)70 グレー 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番819-4057 質量(kg)3.984 高さ(mm)692 奥行(mm)350 間口(mm)568
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房での作業性を考えた業務用ペール
用途厨房用ペール 材質本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、台座:ポリアセタール、キャスター:鋼・エラストマー 種類キャスター付
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターはお客様取付です。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番EA506AG-14 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1090×790×640 質量(kg)26.6 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
149,700 税込164,670
翌日出荷

丸型水栓柱用。排水共栓付き。ゴム栓付き
材質アルミニウム
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗髪排水栓付Sトラップ
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ パイプ径(Φmm)32 付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付 適合オーバーフロー用 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)64 寸法D(mm)G1 1/8 寸法E(mm)G1 1/4 寸法B(mm)G1 1/2 寸法C(mm)G1 1/4 パイプ形状Sトラップ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ 仕様アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)55
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

オーバーフロー用、カベ排水用
形状Pトラップ 材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
2,498 税込2,748
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗髪排水栓付Sトラップ
オーバーフロー用
形状Sトラップ 仕様アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)64
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状Sトラップ 仕様アジャスト付 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)55 パイプ形状Sトラップ
1個
5,488 税込6,037
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付Sトラップ
オーバーフロー用、床排水用
形状Sトラップ 材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付Sトラップ
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ 仕様ポプアップ、アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)64
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付Sトラップ
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他 外径(Φmm)(排水栓)55
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付Sトラップ
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ 仕様ポプアップ、アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)64
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ13~14 取付板厚(mm)(引き棒)MAX24 取付ネジ径(引き棒)M12×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付S・P兼用トラップ
オーバーフロー付き
用途床排水、壁排水兼用 形状S・P兼用トラップ 材質ABS樹脂、他
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付S・P兼用トラップ
形状S・P兼用トラップ 仕様床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

材質本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼+エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm)(引き棒)MAX13 取付ネジ径(引き棒)M10×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

形状ボトルトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式) 呼び径32 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状ボトルトラップ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)